項目 | 輪緣 |
孔徑 | 15 mm |
孔型 | 成品孔 |
顏色 | 灰色 |
聯軸器尺寸 | 4J |
聯軸器類型 | S-柔性 |
尺寸 FL | 11.18mm |
維高清 | 41.4mm |
尺寸L | 22.35mm |
尺寸P | 11.18mm |
尺寸 SL | 6.35mm |
HP額定值@ 100 RPM | 0.2hp |
HP額定值@ 1200 RPM | 2.3hp |
HP額定值@ 1800 RPM | 3.4hp |
HP額定值@ 3600 RPM | 6.9hp |
鍵槽尺寸 | 5 x 2.3 毫米 |
材料 | 鋅壓鑄 |
最高 缸徑 | 1" |
最大。 速度 | 7600轉 |
標稱扭矩(帶 EPDM 套管) | 13.56牛 |
外直徑。 | 62.48mm |
Thread 低功耗物聯網 | 1 / 4-20 |
扭轉剛度 | 458 英寸磅/拉德 |
類別 | 耦合法蘭 |
型號 | 標稱扭矩(帶 EPDM 套管) | 孔徑 | 聯軸器尺寸 | 外直徑。 | 扭轉剛度 | 尺寸 FL | 維高清 | 鍵槽尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441504 | 13.56牛 | 20 mm | 4J | 62.48mm | 458 英寸磅/拉德 | 11.18mm | 41.4mm | 6 x 2.8 毫米 | 新台幣614元 | 詢價
|
68514441503 | 13.56牛 | 19 mm | 4J | 62.48mm | 458 英寸磅/拉德 | 11.18mm | 41.4mm | 6 x 2.8 毫米 | 新台幣614元 | 詢價
|
68514441491 | 6.78牛 | 19 mm | 3J | 52.37mm | 229 英寸磅/拉德 | 9.65 mm | 38.1mm | 6 x 2.8 毫米 | 新台幣484元 | 詢價
|
68514441487 | 6.78牛 | 12 mm | 3J | 52.37mm | 229 英寸磅/拉德 | 9.65 mm | 38.1mm | 4 x 1.8 毫米 | 新台幣484元 | 詢價
|
68514441505 | 13.56牛 | 24 mm | 4J | 62.48mm | 458 英寸磅/拉德 | 11.18mm | 41.4mm | 8 x 3.3 毫米 | 新台幣614元 | 詢價
|