項目 | RRS類型集線器 |
孔徑 | 1 3機構/ 4“ |
孔型 | 無聊 |
顏色 | 灰色 |
耦合 | 顎 |
聯軸器尺寸 | RR150 |
聯軸器類型 | 資源管理系統 |
次元CD | 4.440“ |
尺寸 CL | 0.120“ |
尺寸 SL | 0.620“ |
彈性件 | SOX(NBR)橡膠 |
HP額定值@ 3600 RPM | 72馬力 |
輪轂長度 | 2.63“ |
集線器樣式 | 2 |
鍵槽 | 附鍵槽 |
鍵槽深度 | 3 / 8“x 3 / 16” |
鍵槽寬度 | 3 / 8“x 3 / 16” |
通孔長度 | 1.75“ |
材料 | 燒結鐵 |
最高 缸徑 | 1.875“ |
最大。 速度 | 3600RPM |
最小 缸徑 | 0.625“ |
標稱扭矩 | 1240英寸磅 |
鉗數 | 3 |
外直徑。 | 3.75“ |
產品數據表 | lovejoy-68514415411.pdf |
1,200 rpm 時的額定 HP | 24馬力 |
1,800 rpm 時的額定 HP | 35馬力 |
100 rpm 時的額定 HP | 2馬力 |
測量系統 | 英制 |
螺紋直徑 | 3 / 8“-16 |
每英寸螺紋數 | 3 / 8“-16 |
體積 | 36.98438 cu。 在。 |
船重(kg) | 1.35 |
型號 | 聯軸器尺寸 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 集線器樣式 | 通孔長度 | 外直徑。 | 材料 | 輪轂長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514445279 | RR190 | 1 7機構/ 8“ | 1 / 2“x 1 / 4” | - | 1.94“ | 4.5“ | 燒結鐵 | 2.82“ | 新台幣6,335元 | |
68514451672 | RR090 | 1" | 1 / 4“x 1 / 8” | 1 | 0.81“ | 2.11“ | 燒結鐵 | 1.24“ | 新台幣904元 | |
68514441228 | RR090 | 7機構/ 8“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 1 | 0.81“ | 2.11“ | 燒結鐵 | 1.24“ | 新台幣700元 | 詢價
|
68514438155 | RR100 | 1" | 1 / 4“x 1 / 8” | 1 | 1.38“ | 2.53“ | 燒結鐵 | 1.97“ | 新台幣1,965元 | 詢價
|
68514438150 | RR095 | 1 1機構/ 8“ | 1 / 4“x 1 / 8” | 1 | 1" | 2.11“ | 燒結鐵 | 1.43“ | 新台幣1,073元 | 詢價
|
68514438153 | RR100 | 3機構/ 4“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 1 | 1.38“ | 2.53“ | 燒結鐵 | 1.97“ | 新台幣1,965元 | 詢價
|
68514438147 | RR095 | 3機構/ 4“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 1 | 1" | 2.11“ | 燒結鐵 | 1.43“ | 新台幣1,073元 | 詢價
|