項目 | 運動控制聯軸器 |
角度不對中 | 5度 |
軸向不對中 | +/- 0.010英寸 |
孔 A | 1/4“ X 1/4” |
孔 B | 1/4“ X 1/4” |
孔直徑。 | 1/8 x 1/8英寸 |
孔型 | 無聊 |
聯軸器尺寸 | ES050 |
聯軸器類型 | 單樑 |
完 | 陽極氧化 |
輪轂直徑。 | 0.512“ |
輪轂材質 | 鋁 |
鍵槽 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 3mm |
材料 | 陽極氧化鋁 |
最高 角度未對準 | 5度 |
最高 軸向未對準(英寸) | +/-。010 |
最高 缸徑 | 0.118“ |
最高 缸徑 | 3.00 mm |
最高 工作溫度 | 200度 F |
最高 平行錯位(英寸) | 0.005 |
最高 轉速 | 10,000 |
最大。 速度 | 10,000轉 |
最高 溫度 範圍(F) | 200 |
最小 缸徑 | 0.118“ |
標稱扭矩 | 1.8英寸磅 |
外直徑。 | 0.512“ |
總長度 | 13mm |
平行不對中 | 0.005“ |
螺絲尺寸 | M2.5 |
螺絲類型 | 緊定螺釘 |
固定螺絲位置 | 0.07 |
尺寸 | ES050 |
次數 | 單樑固定螺絲 |
測量系統 | 英制 |
轉矩 | 1.8 英寸磅 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.78 |
原產地 | HU |
型號 | 通孔長度 | 孔 A | 孔 B | 最高 缸徑 | 最小 缸徑 | 標稱扭矩 | 外直徑。 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC075 1/4x1/4 | 6mm | 1/4“ X 1/4” | 1/4“ X 1/4” | 8mm | 4mm | 5英寸磅 | 0.748“ | 23mm | 新台幣6,053元 | |
68514456640 | 0.276“ | 1/4“ X 1/4” | 1/4“ X 1/4” | - | - | 11英寸磅 | 0.984“ | 32mm | 新台幣4,537元 | 詢價
|
68514456630 | 0.197“ | 3 / 16“x 1 / 4” | 3 / 16“x 1 / 4” | - | 0.157“ | 5英寸磅 | 0.748“ | 23mm | 新台幣3,851元 | 詢價
|