項目 | 運動控制聯軸器 |
軸向不對中 | +/- 0.010英寸 |
孔 A | 1/4“ X 1/4” |
孔 B | 1/4“ X 1/4” |
孔直徑。 | 1/4 x 1/4英寸 |
孔型 | 無聊 |
聯軸器尺寸 | EC075 |
聯軸器類型 | 單樑夾式 |
完 | 陽極氧化 |
輪轂直徑。 | 0.748“ |
輪轂材質 | 鋁 |
鍵槽 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 6mm |
材料 | 陽極氧化鋁 |
最高 角度未對準 | 5度 |
最高 軸向未對準(英寸) | +/-。010 |
最高 缸徑 | 8.00 mm |
最高 缸徑 | 8mm |
最高 工作溫度 | 200度 F |
最高 平行錯位(英寸) | 0.005 |
最高 轉速 | 10,000 |
最大。 速度 | 10,000轉 |
最高 溫度 範圍(F) | 200 |
最小 缸徑 | 4mm |
標稱扭矩 | 5英寸磅 |
外直徑。 | 0.748“ |
總長度 | 23mm |
平行不對中 | 0.005“ |
螺絲尺寸 | M2.5 |
螺絲類型 | 夾緊螺絲 |
尺寸 | EC075 |
次數 | 單光束夾 |
測量系統 | 英制 |
轉矩 | 5 英寸磅 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8483908040 |
原產地 | HU |
A. Lovejoy EC075 單樑聯軸器的最大扭力能力為 17 英吋-磅。
A.
A. 建議定期檢查聯軸器以確保固定螺釘擰緊並且聯軸器沒有磨損或損壞。
型號 | 通孔長度 | 孔 A | 孔 B | 最高 缸徑 | 最小 缸徑 | 標稱扭矩 | 外直徑。 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514456640 | 0.276“ | 1/4“ X 1/4” | 1/4“ X 1/4” | - | - | 11英寸磅 | 0.984“ | 32mm | 新台幣4,537元 | 詢價
|
68514456630 | 0.197“ | 3 / 16“x 1 / 4” | 3 / 16“x 1 / 4” | - | 0.157“ | 5英寸磅 | 0.748“ | 23mm | 新台幣3,851元 | 詢價
|
68514456618 | 3mm | 1/4“ X 1/4” | 1/4“ X 1/4” | 0.118“ | 0.118“ | 1.8英寸磅 | 0.512“ | 13mm | 新台幣2,726元 | 詢價
|