項目 | 螺絲式輪轂 |
角度不對中 | 2度 |
孔徑 | 14mm |
孔型 | 無聊 |
顏色 | 黑色 |
聯軸器尺寸 | MSF32 |
聯軸器類型 | 迷你軟質三件式設計,附套筒插入件 |
聯軸器重量(磅) | 160 克 |
輪轂材質 | 鋅合金 |
鍵槽 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 14mm |
最高 缸徑 | 14mm |
最大。 速度 | 1200轉 |
最小 缸徑 | 8mm |
慣性矩 | 0.0920 磅平方英寸 |
標稱扭矩 | 26.60英寸磅 |
正常溫度範圍 | 140度 F |
外直徑。 | 32mm |
總長度 | 48mm |
平行不對中 | 0.010“ |
產品數據表 | lovejoy-68514456618.pdf |
系列 | 無國界醫生系列 |
固定螺絲尺寸 | M4 |
次數 | 緊定螺釘 |
測量系統 | 公制 |
扭轉剛度 | 266 吋-磅/弧度 |
體積 | 3.00056 cu。 在。 |
船重(kg) | 0.08 |
型號 | 聯軸器尺寸 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 通孔長度 | 聯軸器總長度 | 標稱扭矩 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514458055 | MSF20 | 10mm | 無鍵槽 | - | 34mm | 8.9英寸磅 | 新台幣1,207元 | 詢價
|
68514458065 | MSF25 | 12mm | 無鍵槽 | - | 41mm | 13.3英寸磅 | 新台幣1,242元 | 詢價
|
68514458045 | MSF16 | 6mm | 無鍵槽 | 8mm | 27mm | 4.4英寸磅 | 新台幣1,158元 | 詢價
|
68514458073 | MSF32 | 12mm | 無鍵槽 | 14mm | 48mm | 26.6英寸磅 | 新台幣1,385元 | 詢價
|
68514458070 | MSF32 | 8mm | 無鍵槽 | 14mm | 48mm | 26.6英寸磅 | 新台幣1,385元 | 詢價
|
68514458042 | MSF16 | 3mm | - | 8mm | - | 4.40英寸磅 | - | 詢價
|
68514458043 | MSF16 | 4mm | - | 8mm | - | 4.40英寸磅 | - | 詢價
|