項目 | 車削刀片 |
ANSI編號 | CNMA433-2 |
塗層 | 未塗佈 |
切割方向 | 中性 |
級 | WCB50 |
內切圓 | 1機構/ 2“ |
插入材料 | 碳化物 |
插入形狀 | 80度平行四邊形 |
插入尺寸 | 12 |
插入厚度 | 0.187“ |
ISO編號 | CNMA120412-2WCB50 |
安裝樣式 | 螺絲夾 |
邊數 | 4 |
鼻半徑 | 0.047“ |
耙 | 負 |
釋放角 | 0學位 |
次數 | 國家氣象局 |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 1.5 |
船長(厘米) | 4.19 |
船寬(厘米) | 3.99 |
HS代碼 | 8209000030 |
產品 | 型號 | ANSI編號 | 鼻半徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
CNMA120404-2 WCB50 | CNMA431-2 | 0.015“ | 新台幣4,377元 | ||
CNMA120408-2 WCB50 | CNMA432-2 | 0.031“ | 新台幣4,538元 |