扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

LOVEJOY 68514458625 AL 聯軸器輪轂 AL099 聯軸器尺寸,19 毫米孔徑,6 x 2.8 毫米鍵槽 | AJ2XGE

LOVEJOY 68514458625 AL 聯軸器輪轂 AL099 聯軸器尺寸,19 mm 孔徑,6 x 2.8 mm 鍵槽

有現貨
貨號: AJ2XGE Model: 68514458625,en

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,119 /單元
本產品只能以4的倍數發貨
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目AL型集線器
下頜數3
孔徑19mm
孔型無聊
顏色銀色
聯軸器尺寸AL099
聯軸器類型AL
尺寸G19.05mm
尺寸 SL11.18mm
彈性件SOX(NBR)橡膠
HP額定值@ 100 RPM0.5hp
HP額定值@ 1200 RPM6hp
HP額定值@ 1800 RPM9.1hp
HP額定值@ 3600 RPM18馬力
輪轂長度45.21mm
集線器樣式2
鍵槽附鍵槽
鍵槽深度6毫米×2.8毫米
鍵槽尺寸6毫米×2.8毫米
鍵槽寬度6毫米×2.8毫米
通孔長度26.16mm
材料
最高 缸徑30mm
最大。 速度7000轉
最小 缸徑13mm
慣性矩(固體)WR20.644 磅平方英寸
標稱扭矩35.93牛
鉗數3
外直徑。52.32mm
總長度71.37mm
1,200 rpm 時的額定 HP6馬力
1,800 rpm 時的額定 HP9.1馬力
100 rpm 時的額定 HP0.5馬力
測量系統公制

送貨信息:

船重(kg) 0.18
原產地US

產品型號

產品型號聯軸器尺寸孔徑鍵槽尺寸集線器樣式通孔長度材料標稱扭矩最大。 速度價錢
LOVEJOY 68514458627 AL 聯軸器輪轂 AL099 聯軸器尺寸,28 毫米孔徑,8 x 3.3 毫米鍵槽 | AJ2WZL 68514458627AL09928mm8毫米×3.3毫米226.16mm35.93牛7000轉新台幣1,258元
LOVEJOY 68514448347 AL 聯軸器輪轂 AL095 聯軸器尺寸,20 毫米孔徑,6 x 2.8 毫米鍵槽 | AJ2WZM 68514448347AL09520mm6毫米×2.8毫米125.4mm21.92牛9000轉新台幣895元
LOVEJOY 68514449632 AL 聯軸器輪轂 AL110 聯軸器尺寸,30 毫米孔徑,8 x 3.3 毫米鍵槽 | AJ2WZN 68514449632AL11030mm8毫米×3.3毫米142.93mm89.48牛5000轉新台幣2,221元
LOVEJOY 68514458266 AL 聯軸器輪轂 AL100 聯軸器尺寸,30 毫米孔徑,8 x 3.3 毫米鍵槽 | AJ2WZP 68514458266AL10030mm8毫米×3.3毫米134.8mm47.11牛7000轉新台幣1,836元
LOVEJOY 68514447393 AL 聯軸器輪轂 AL100 聯軸器尺寸,28 毫米孔徑,8 x 3.3 毫米鍵槽 | AJ2WZQ 68514447393AL10028mm8毫米×3.3毫米134.8mm47.11牛7000轉新台幣1,770元
LOVEJOY 68514465698 AL 聯軸器輪轂 AL070 聯軸器尺寸,19 毫米孔徑,6 x 2.8 毫米鍵槽 | AJ2WZR 68514465698AL07019mm6毫米×2.8毫米119.05mm4.88牛14000轉新台幣357元
LOVEJOY 68514464803 AL 聯軸器輪轂 AL150 聯軸器尺寸,35 毫米孔徑,10 x 3.3 毫米鍵槽 | AJ2WZT 68514464803AL15035mm10毫米×3.3毫米244.45mm140.1牛5000轉新台幣2,934元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

LOVEJOY 68514458625 AL 聯軸器輪轂 AL099 聯軸器尺寸,19 mm 孔徑,6 x 2.8 mm 鍵槽
新台幣1,119元 /單元