LOVEJOY 68514460067 爪形接頭轂,L110 接頭尺寸,17 毫米孔徑,3.32 英寸外徑
貨號:CF3JJP
Model: 68514460067,en
NT$2,248 /單元
本產品只能以10的倍數發貨尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | L型輪轂 |
下頜數 | 3 |
孔徑 | 17mm |
孔型 | 無聊 |
顏色 | 金屬的 |
聯軸器尺寸 | L110 |
聯軸器類型 | L |
尺寸G | 22.35mm |
尺寸 SL | 19.05mm |
彈性件 | SOX(NBR)橡膠 |
HP額定值@ 100 RPM | 1.26hp |
HP額定值@ 1200 RPM | 15.12hp |
HP額定值@ 1800 RPM | 23hp |
HP額定值@ 3600 RPM | 45.36馬力 |
輪轂長度 | 65.02mm |
集線器樣式 | 1 |
鍵槽 | 附鍵槽 |
鍵槽深度 | 5毫米×2.3毫米 |
鍵槽尺寸 | 5毫米×2.3毫米 |
鍵槽寬度 | 5毫米×2.3毫米 |
通孔長度 | 42.67mm |
材料 | 燒結鐵 |
最高 缸徑 | 42mm |
最大。 速度 | 5000轉 |
最小 缸徑 | 16mm |
標稱扭矩 | 89.5牛 |
鉗數 | 3 |
外直徑。 | 84.33mm |
總長度 | 107.19mm |
1,200 rpm 時的額定 HP | 15.12馬力 |
1,800 rpm 時的額定 HP | 23馬力 |
100 rpm 時的額定 HP | 1.26馬力 |
測量系統 | 公制 |
型號 | 聯軸器尺寸 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 通孔長度 | 外直徑。 | 輪轂長度 | 材料 | 聯軸器類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441313 | L050 | 9mm | 3毫米×1.4毫米 | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | 燒結鐵 | L | 新台幣250元 | |
68514441450 | L050 | 10mm | 3毫米×1.4毫米 | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | 燒結鐵 | L | 新台幣252元 | |
68514441315 | L050 | 12mm | 4毫米×1.8毫米 | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | 燒結鐵 | L | 新台幣250元 | |
68514441316 | L050 | 14mm | 5毫米×2.3毫米 | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | 燒結鐵 | L | 新台幣309元 | |
68514441451 | L050 | 15mm | 5毫米×2.3毫米 | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | 燒結鐵 | L | 新台幣326元 | |
68514456176 | L050 | 16mm | 5毫米×2.3毫米 | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | 燒結鐵 | L | 新台幣250元 | |
68514449870 | L070 | 10mm | 3毫米×1.4毫米 | 19.05mm | 34.54mm | 31.24mm | 燒結鐵 | L | 新台幣385元 |