項目 | CJ系列花鼓 |
角位移 | 0.03“ |
孔徑 | 19mm |
孔型 | 無聊 |
顏色 | 金屬的 |
聯軸器尺寸 | CJ19/24 |
聯軸器類型 | CJ |
尺寸G | 16mm |
維高清 | 39.88mm |
支架和輪轂面之間的距離(尺寸 CL) | 2.03mm |
集線器樣式 | B |
鍵槽 | 附鍵槽 |
鍵槽深度 | 6毫米×2.8毫米 |
鍵槽尺寸 | 6毫米×2.8毫米 |
鍵槽寬度 | 6毫米×2.8毫米 |
通孔長度 | 24.89mm |
材料 | 粉末金屬 |
最大限度。 角位移 (Δ Ka),n=1500 [1/min] | 1.2度 |
最大限度。 軸向位移 (ΔKa) | 0.047“ |
最高 缸徑 | 24mm |
最高 工作溫度 | -50 度到 248 度。 F |
最大限度。 徑向位移 (Δ Kr) | 0.008“ |
最大。 扭力 | 20牛 |
最小 缸徑 | 18mm |
標稱扭矩(帶有 92 Shore A 蜘蛛) | 10牛 |
正常溫度範圍(80 Shore A、92 Shore A 和 95/98 Shore A 蜘蛛) | -40 度到 212 度。 F |
外直徑。 | 39.88mm |
聯軸器總長度 | 38.86mm |
產品數據表 | lovejoy-68514460880.pdf |
螺紋直徑 | #10-24 |
每英吋螺紋數 | #10-24 |
固定螺絲尺寸 | 10-24 |
緊定螺釘式聯軸器位置尺寸(尺寸 SL) | 9.91mm |
速度 | 14000轉 |
星形內徑 | 18mm |
星形外徑 | 40mm |
蜘蛛網厚度(尺寸 W) | 12mm |
次數 | 無聊 |
測量系統 | 公制 |
UPC | 685144611567 |
型號 | 聯軸器尺寸 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 集線器樣式 | 外直徑。 | 聯軸器總長度 | 材料 | 聯軸器類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514461151 | CJ14 | 12mm | 4毫米×1.8毫米 | B | 29.97mm | 22.35mm | 粉末金屬 | CJ | 新台幣864元 | |
68514461104 | CJ24/32 | 24mm | 8毫米×3.3毫米 | B | 55.88mm | 45.72mm | 粉末金屬 | CJ | 新台幣1,417元 | |
68514461154 | CJ19/24 | NA | 無鍵槽 | B | 39.88mm | 38.86mm | 粉末金屬 | CJ | 新台幣582元 | 詢價
|
68514460881 | CJ28/38 | NA | 無鍵槽 | B | 65.02mm | 52.58mm | 粉末金屬 | CJ | 新台幣1,444元 | 詢價
|
68514461165 | CJ28/38 | 25mm | 8毫米×3.3毫米 | B | 65.02mm | 52.58mm | 粉末金屬 | CJ | 新台幣1,914元 | 詢價
|
68514461113 | CJ28/38 | 38mm | 10毫米×3.3毫米 | B | 65.02mm | 52.58mm | 粉末金屬 | CJ | 新台幣2,056元 | 詢價
|
68514460880 | CJ24/32 | NA | 無鍵槽 | B | 55.88mm | 45.72mm | 粉末金屬 | CJ | 新台幣963元 | 詢價
|