LOVEJOY CJ 系列輪轂,粉末金屬,B 型,公制孔徑
Lovejoy CJ 系列 B 型爪式聯軸器輪轂經過完整的加工過程,形成彎曲的爪形輪廓,提供較大的接觸面積,增加扭矩容量並降低邊緣壓力。 它們能夠適應輸送機中的角度和徑向軸不對中, ...自動扶梯和機動車輛,以及林業、農業、採礦、機器人和航空工業。讀
篩選
顏色: 金屬的 , 正常溫度範圍: -40 度到 212 度。 F ,正常溫度範圍(80 Shore A、92 Shore A 和 95/98 Shore A 蜘蛛): -40 度到 212 度。 F ,測量系統: 公制 ,溫度。 範圍: -50 度到 248 度。 F
次數 | 型號 | 聯軸器尺寸 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 集線器樣式 | 外直徑。 | 聯軸器總長度 | 材料 | 聯軸器類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514461151 | CJ14 | 12mm | 4毫米×1.8毫米 | B | 29.97mm | 22.35mm | 粉末金屬 | CJ | NT$864 | |
B | 68514461152 | CJ14 | 14mm | - | B | 29.97mm | 22.35mm | 粉末金屬 | CJ | - | 詢價
|
A | 68514461157 | CJ19/24 | 24mm | 8毫米×3.3毫米 | B | 39.88mm | 38.86mm | 粉末金屬 | CJ | NT$967 | 詢價
|
A | 68514461154 | CJ19/24 | NA | 無鍵槽 | B | 39.88mm | 38.86mm | 粉末金屬 | CJ | NT$582 | 詢價
|
B | 68514465080 | CJ19/24 | 20mm | - | B | 39.88mm | 38.86mm | 粉末金屬 | CJ | NT$962 | 詢價
|
A | 68514461156 | CJ19/24 | 19mm | 6毫米×2.8毫米 | B | 39.88mm | 38.86mm | 粉末金屬 | CJ | NT$1,028 | 詢價
|
A | 68514461104 | CJ24/32 | 24mm | 8毫米×3.3毫米 | B | 55.88mm | 45.72mm | 粉末金屬 | CJ | NT$1,417 | |
A | 68514460880 | CJ24/32 | NA | 無鍵槽 | B | 55.88mm | 45.72mm | 粉末金屬 | CJ | NT$963 | 詢價
|
A | 68514461106 | CJ24/32 | 28mm | 8毫米×3.3毫米 | B | 55.88mm | 45.72mm | 粉末金屬 | CJ | NT$1,541 | 詢價
|
A | 68514461105 | CJ24/32 | 25mm | 8毫米×3.3毫米 | B | 55.88mm | 45.72mm | 粉末金屬 | CJ | NT$1,417 | 詢價
|
B | 68514461112 | CJ28/38 | 30mm | - | B | 65.02mm | 52.58mm | 粉末金屬 | CJ | NT$1,900 | 詢價
|
A | 68514465320 | CJ28/38 | 32mm | 10毫米×3.3毫米 | B | 65.02mm | 52.58mm | 粉末金屬 | CJ | NT$2,056 | 詢價
|
A | 68514461165 | CJ28/38 | 25mm | 8毫米×3.3毫米 | B | 65.02mm | 52.58mm | 粉末金屬 | CJ | NT$1,914 | 詢價
|
A | 68514461111 | CJ28/38 | 28mm | 8毫米×3.3毫米 | B | 65.02mm | 52.58mm | 粉末金屬 | CJ | NT$2,056 | 詢價
|
A | 68514460881 | CJ28/38 | NA | 無鍵槽 | B | 65.02mm | 52.58mm | 粉末金屬 | CJ | NT$1,444 | 詢價
|
A | 68514461113 | CJ28/38 | 38mm | 10毫米×3.3毫米 | B | 65.02mm | 52.58mm | 粉末金屬 | CJ | NT$2,056 | 詢價
|
B | 68514466765 | CJ38/45 | 45mm | - | B | 80mm | 65.79mm | 粉末金屬 | CJ | - | 詢價
|
A | 68514460906 | CJ38/45 | 42mm | 12毫米×3.3毫米 | B | 80mm | 65.79mm | 粉末金屬 | CJ | NT$2,586 | 詢價
|
B | 68514460882 | CJ38/45 | NA | - | B | 80mm | 65.79mm | 粉末金屬 | CJ | NT$2,083 | 詢價
|
工作機制
- 安裝輪轂之前,將鍵設置在軸鍵槽中,使鍵正確安裝在鍵槽中,並儘量減少左右移動。
- Lovejoy CJ 聯軸器輪轂採用間隙和滑動配合設計,因此它們滑到軸上的難度可以忽略不計。
- 使用校準過的扭矩扳手將一個輪轂中的定位螺釘擰緊至所需的扭矩值,然後輕輕擰緊第二個定位螺釘,以便在移動設備時進行軸向調整。
- 將蜘蛛插入一個集線器。 如果兩個軸都需要延伸到星形輪中心,則輪轂可能與軸端不對齊。
- 將設備移動到精確位置,以實現輪轂面之間的間隙。 Lovejoy CJ 聯軸器輪轂可以稍微懸垂在軸上或向後移到軸上,以補償軸分離時的不對中。
- 使用百分錶或直尺法檢查對齊情況,在相隔 90 度的四個位置進行測量,以確保對齊不超過允許的不對中。
- 清除軸和聯軸器上的所有材料和工具。 根據 OSHA 要求安裝合適的聯軸罩,並從電源上取下掛牌或上鎖套件。 該設備現已準備好進行測試。
功能
- Lovejoy 的 CJ 系列、B 型爪式聯軸器輪轂為中型、輕型和重型電動機和內燃機提供高度可靠的服務。
- 它們與星輪一起使用,用於連接軸和連接軸,角位移高達 1.2 度,軸向位移高達 0.07 英寸。
- 輪轂提供未鑽孔和公制鑽孔兩種型號,以實現間隙配合公差並實現快速安裝。
- 這些易於組裝的裝置採用粉末金屬鑄鐵結構,可在暴露表面上提供高抗壓強度和耐腐蝕性。
- 型號有 洛夫喬伊 CJ24 毫米孔徑 尺寸有助於旋轉軸的速度高達 14000 rpm。
- CJ 系列爪式聯軸器輪轂不需要潤滑,並且經過精心設計,可防止金屬與金屬接觸。
- 故障安全設計和壓縮配置中的鉗口即使在彈性體失效後也有助於繼續操作。
- 這些聯軸器耐污垢、油、油脂、濕氣和沙子。
兼容配件
- 洛夫喬伊 CJ 系列蜘蛛:這些蜘蛛的最高速度為 19000 rpm。 這些開心裝置可適應 0.9 至 1.3 度的角度偏差、0.008 至 0.027 英寸的平行偏差以及 0.039 至 0.252 英寸的軸向偏差。 它們採用聚氨酯結構,具有出色的耐油性和耐磨性以及高效的性能。
標準與批准
- ISO 9001:2008
常问问题解答
洛夫喬伊蜘蛛的顏色有何意義?
如何測量 Lovejoy CJ 聯軸器?
Lovejoy 聯軸器的 BSE(軸間距)尺寸應從第一根軸的一端到第二根軸的另一端測量,而不是測量到 Lovejoy CJ 聯軸器轂面。
剛性聯軸器和柔性聯軸器有什麼區別?
剛性聯軸器在兩個牢固連接的軸之間提供剛性連接,並有助於聯軸器在整個系統中平穩地傳遞扭矩。 彈性聯軸器提供彈性連接,在傳輸過程中可能會損失一些扭矩。