項目 | CJ系列花鼓 |
角位移 | 0.070“ |
缸徑 | 毛坯鑽孔 |
孔徑 | NA |
孔型 | 不無聊 |
顏色 | 金屬的 |
耦合 | 顎 |
聯軸器尺寸 | CJ38/45 |
聯軸器類型 | CJ |
尺寸G | 23.88mm |
維高清 | 80.01mm |
支架和輪轂面之間的距離(尺寸 CL) | 3.05mm |
集線器樣式 | B |
通孔長度 | 44.96mm |
材料 | 粉末金屬 |
最大限度。 軸向位移 | 0.0700“ |
最高 缸徑 | 45mm |
最大限度。 徑向位移 | 0.0110“ |
最大。 速度 | 7100轉 |
最大。 扭力 | 380牛 |
最小 缸徑 | 35mm |
標稱扭矩 | 190牛 |
正常溫度範圍 | -40 度到 212 度。 F |
外直徑。 | 80mm |
聯軸器總長度 | 65.79mm |
產品數據表 | lovejoy-68514460880.pdf |
螺紋直徑 | 5 / 16“-18 |
每英吋螺紋數 | 5 / 16“-18 |
緊定螺釘式聯軸器位置尺寸 | 14.99mm |
星形內徑 | 38mm |
星形外徑 | 80mm |
蜘蛛網厚度(尺寸 W) | 18mm |
測量系統 | 公制 |
溫度。 範圍 | -50 度到 248 度。 F |
體積 | 25.69928 cu。 在。 |
船重(kg) | 1.58 |
型號 | 聯軸器尺寸 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 集線器樣式 | 外直徑。 | 聯軸器總長度 | 材料 | 聯軸器類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514461151 | CJ14 | 12mm | 4毫米×1.8毫米 | B | 29.97mm | 22.35mm | 粉末金屬 | CJ | 新台幣864元 | |
68514461104 | CJ24/32 | 24mm | 8毫米×3.3毫米 | B | 55.88mm | 45.72mm | 粉末金屬 | CJ | 新台幣1,417元 | |
68514461154 | CJ19/24 | NA | 無鍵槽 | B | 39.88mm | 38.86mm | 粉末金屬 | CJ | 新台幣582元 | 詢價
|
68514461156 | CJ19/24 | 19mm | 6毫米×2.8毫米 | B | 39.88mm | 38.86mm | 粉末金屬 | CJ | 新台幣1,028元 | 詢價
|
68514460881 | CJ28/38 | NA | 無鍵槽 | B | 65.02mm | 52.58mm | 粉末金屬 | CJ | 新台幣1,444元 | 詢價
|
68514461165 | CJ28/38 | 25mm | 8毫米×3.3毫米 | B | 65.02mm | 52.58mm | 粉末金屬 | CJ | 新台幣1,914元 | 詢價
|
68514461113 | CJ28/38 | 38mm | 10毫米×3.3毫米 | B | 65.02mm | 52.58mm | 粉末金屬 | CJ | 新台幣2,056元 | 詢價
|