項目 | CJ系列花鼓 |
角位移 | 0.08“ |
孔徑 | NA |
孔型 | 毛坯鑽孔 |
顏色 | 灰色 |
聯軸器尺寸 | CJ48/60 |
聯軸器類型 | CJ |
尺寸G | 27.94mm |
維高清 | 104.9mm |
支架和輪轂面之間的距離(尺寸 CL) | 3.56mm |
輪轂材質 | 鑄鐵 |
集線器樣式 | B |
鍵槽 | 無鍵槽 |
鍵槽尺寸 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 55.88mm |
材料 | 鑄鐵 |
最大限度。 角位移 (Δ Ka),n=1500 [1/min] | 1.1度 |
最大限度。 軸向位移 (ΔKa) | 0.082“ |
最高 缸徑 | 60mm |
最高 工作溫度 | -50 度到 248 度。 F |
最大限度。 徑向位移 (Δ Kr) | 0.014“ |
最大。 速度 | 5600轉 |
最大。 扭力 | 619牛 |
最小 缸徑 | 26mm |
標稱扭矩(帶有 92 Shore A 蜘蛛) | 310牛 |
正常溫度範圍(80 Shore A、92 Shore A 和 95/98 Shore A 蜘蛛) | -40 度到 212 度。 F |
外直徑。 | 104.9mm |
聯軸器總長度 | 80.26mm |
產品數據表 | lovejoy-68514460880.pdf |
螺紋直徑 | 5 / 16“-18 |
每英吋螺紋數 | 5 / 16“-18 |
緊定螺釘式聯軸器位置尺寸(尺寸 SL) | 20.07mm |
緊定螺釘式聯軸器尺寸(尺寸 T) | 5 / 16-18 |
星形內徑 | 51mm |
星形外徑 | 105mm |
蜘蛛網厚度(尺寸 W) | 21mm |
次數 | 不無聊 |
測量系統 | 公制 |
UPC | 685144620590 |
答:不需要,它不需要任何潤滑,因為在運行過程中,由於兩個輪轂之間存在星形輪,輪轂之間不存在金屬與金屬的接觸或摩擦。
A. Lovejoy CJ 系列聯軸器輪轂,當連接到星輪上時,會壓縮星輪並形成完整的聯軸器。 輪轂爪在同一平面內旋轉,推動從動輪轂爪並傳遞扭矩。 壓縮的彈性體星形輪有助於通過聯軸器吸收器傳遞和緩衝力。 這些吸收器進一步保護周圍組件免受損壞。
A.
型號 | 聯軸器尺寸 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 集線器樣式 | 外直徑。 | 聯軸器總長度 | 輪轂材質 | 聯軸器類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514462062 | CJ75/90 | NA | 無鍵槽 | B | 160.02mm | 119.89mm | - | CJ | 新台幣13,668元 | |
68514462416 | CJ55/70 | NA | 無鍵槽 | A | 119.89mm | 90.93mm | - | CJ | 新台幣7,581元 | 詢價
|
68514462050 | CJ42/55 | 30mm | 8毫米×3.3毫米 | A | 95mm | 72.9mm | - | CJ | 新台幣5,240元 | 詢價
|
68514462056 | CJ42/55 | 48mm | 14毫米×3.8毫米 | B | 95mm | 72.9mm | - | CJ | 新台幣5,299元 | 詢價
|
68514462051 | CJ42/55 | 32mm | 10毫米×3.3毫米 | A | 95mm | 72.9mm | - | CJ | 新台幣5,240元 | 詢價
|
68514462048 | CJ42/55 | NA | 無鍵槽 | B | 95mm | 72.9mm | - | CJ | 新台幣3,914元 | 詢價
|
68514462414 | CJ42/55 | NA | 無鍵槽 | A | 95mm | 72.9mm | - | CJ | 新台幣3,896元 | 詢價
|