項目 | CJ系列花鼓 |
角位移 | 0.13“ |
孔徑 | NA |
孔型 | 毛坯鑽孔 |
顏色 | 灰色 |
聯軸器尺寸 | CJ75/90 |
聯軸器類型 | CJ |
尺寸G | 39.88mm |
維高清 | 160.02mm |
支架和輪轂面之間的距離(尺寸 CL) | 5.08mm |
輪轂材質 | 鑄鐵 |
集線器樣式 | B |
鍵槽 | 無鍵槽 |
鍵槽尺寸 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 85.09mm |
材料 | 鑄鐵 |
最高 缸徑 | 90mm |
最高 工作溫度 | -50 度到 248 度。 F |
最大。 速度 | 3550轉 |
最大。 扭力 | 2559牛 |
最小 缸徑 | 50mm |
標稱扭矩(帶有 92 Shore A 蜘蛛) | 1279牛 |
正常溫度範圍(80 Shore A、92 Shore A 和 95/98 Shore A 蜘蛛) | -40 度到 212 度。 F |
外直徑。 | 160.02mm |
聯軸器總長度 | 119.89mm |
產品數據表 | lovejoy-68514460880.pdf |
螺紋直徑 | 3 / 8“-16 |
每英吋螺紋數 | 3 / 8“-16 |
緊定螺釘式聯軸器位置尺寸(尺寸 SL) | 24.89mm |
緊定螺釘式聯軸器尺寸(尺寸 T) | 3 / 8-16 |
星形內徑 | 80mm |
星形外徑 | 160mm |
蜘蛛網厚度(尺寸 W) | 30mm |
次數 | 不無聊 |
測量系統 | 公制 |
UPC | 685144620620 |
船重(kg) | 9.5 |
原產地 | US |
型號 | 聯軸器尺寸 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 集線器樣式 | 外直徑。 | 聯軸器總長度 | 輪轂材質 | 聯軸器類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514462416 | CJ55/70 | NA | 無鍵槽 | A | 119.89mm | 90.93mm | - | CJ | 新台幣7,581元 | 詢價
|
68514462050 | CJ42/55 | 30mm | 8毫米×3.3毫米 | A | 95mm | 72.9mm | - | CJ | 新台幣5,240元 | 詢價
|
68514462056 | CJ42/55 | 48mm | 14毫米×3.8毫米 | B | 95mm | 72.9mm | - | CJ | 新台幣5,299元 | 詢價
|
68514462051 | CJ42/55 | 32mm | 10毫米×3.3毫米 | A | 95mm | 72.9mm | - | CJ | 新台幣5,240元 | 詢價
|
68514462059 | CJ48/60 | NA | 無鍵槽 | B | 104.9mm | 80.26mm | - | CJ | 新台幣5,693元 | 詢價
|
68514462048 | CJ42/55 | NA | 無鍵槽 | B | 95mm | 72.9mm | - | CJ | 新台幣3,914元 | 詢價
|
68514462414 | CJ42/55 | NA | 無鍵槽 | A | 95mm | 72.9mm | - | CJ | 新台幣3,896元 | 詢價
|