項目 | CJ系列花鼓 |
角位移 | 0.17“ |
孔徑 | NA |
孔型 | 毛坯鑽孔 |
顏色 | 灰色 |
聯軸器尺寸 | CJ90 |
聯軸器類型 | CJ |
尺寸G | 1.77“ |
維高清 | 7.87“ |
支架和輪轂面之間的距離(尺寸 CL) | 0.22“ |
輪轂材質 | 鑄鐵 |
集線器樣式 | B |
鍵槽 | 無鍵槽 |
鍵槽尺寸 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 3.94“ |
材料 | 鑄鐵 |
最大限度。 角位移 (Δ Ka),n=1500 [1/min] | 1.2度 |
最大限度。 軸向位移 (ΔKa) | 0.133“ |
最高 缸徑 | 3.94“ |
最高 工作溫度 | -50 度到 248 度。 F |
最大限度。 徑向位移 (Δ Kr) | 0.019“ |
最大。 速度 | 2800RPM |
最大。 扭力 | 42480英寸磅 |
最小 缸徑 | 3.11“ |
標稱扭矩(帶有 92 Shore A 蜘蛛) | 21240英寸磅 |
正常溫度範圍(80 Shore A、92 Shore A 和 95/98 Shore A 蜘蛛) | -40 度到 212 度。 F |
外直徑。 | 7.87“ |
聯軸器總長度 | 9.65“ |
產品數據表 | lovejoy-68514460880.pdf |
螺紋直徑 | 3 / 8“-16 |
每英吋螺紋數 | 3 / 8“-16 |
緊定螺釘式聯軸器位置尺寸(尺寸 SL) | 1.18“ |
緊定螺釘式聯軸器尺寸(尺寸 T) | 3 / 8-16 |
星形內徑 | 3.94“ |
星形外徑 | 7.87“ |
蜘蛛網厚度(尺寸 W) | 1.34“ |
次數 | 不無聊 |
測量系統 | 英制 |
UPC | 685144620637 |
型號 | 聯軸器尺寸 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 集線器樣式 | 外直徑。 | 聯軸器總長度 | 輪轂材質 | 聯軸器類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514465858 | CJ42 | 1 1機構/ 8“ | 1 / 4“x 1 / 8” | A | 3.74“ | 4.96“ | - | CJ | 新台幣5,653元 | |
68514465835 | CJ75 | 2 1機構/ 8“ | 1 / 2“x 1 / 4” | A | 6.3“ | 8.27“ | - | CJ | 新台幣17,026元 | |
68514466034 | CJ75 | 2 7機構/ 8“ | 3 / 4“x 3 / 8” | A | 6.3“ | 8.27“ | - | CJ | 新台幣17,026元 | |
68514464124 | CJ55 | 2 3機構/ 8“ | 5 / 8“x 5 / 16” | B | 4.72“ | 6.3“ | - | CJ | 新台幣8,463元 | |
68514464116 | CJ42 | 1 1機構/ 2“ | 3 / 8“x 3 / 16” | B | 3.74“ | 4.96“ | - | CJ | 新台幣5,653元 | 詢價
|
68514464117 | CJ42 | 1 7機構/ 8“ | 1 / 2“x 1 / 4” | B | 3.74“ | 4.96“ | - | CJ | 新台幣5,299元 | 詢價
|
68514466879 | CJ42 | 1 1機構/ 4“ | 5 / 16“x 5 / 32” | A | 3.74“ | 4.96“ | - | CJ | 新台幣5,240元 | 詢價
|