項目 | GS系列蜘蛛 |
角度不對中 | 0.8度 |
軸向不對中 | +0.059" 至 -0.027" |
夾緊式輪轂最大。 速度 | 5850轉 |
顏色 | 湖水綠 |
聯軸器螺栓尺寸 | M8 |
立方英寸 | 3.8666 銅 |
尺寸 CL | 0.1“ |
維高清 | 2.56“ |
尺寸 TH | 0.16“ |
支架和輪轂面之間的距離(尺寸 CL) | 0.1“ |
動態扭轉剛度 | 115492 吋-磅/弧度 |
通孔長度 | 1.38“ |
鎖定設備樣式集線器最大。 速度 | 11700轉 |
材料 | 聚氨酯 |
最高 軸向未對準(英寸) | +0.059 -0.027" |
最高 缸徑 | 1.5“ |
最高 溫度 範圍(F) | -30度至 248 華氏度 |
最大。 扭力 | 3540英寸磅 |
最小 缸徑 | 素色 |
標稱扭矩 | 1770英寸磅 |
正常溫度範圍 | -20度至 230 華氏度 |
外直徑。 | 2.56“ |
徑向錯位 | 0.003“ |
徑向剛度 | 24849英寸磅 |
螺紋直徑 | 5 / 16“-18 |
每英吋螺紋數 | 5 / 16“-18 |
固定螺絲尺寸 | 5 / 16-18 |
緊定螺釘式聯軸器位置尺寸 | 0.59“ |
緊定螺釘式聯軸器位置尺寸(尺寸 SL) | 0.59“ |
固定螺絲式花鼓最大。 速度 | 7350轉 |
肖氏硬度 | 64邵氏D |
星形外徑 | 2.56“ |
蜘蛛大小 | 28 |
蜘蛛網厚度(尺寸 W) | 0.59“ |
蜘蛛型 | GS |
靜態扭轉剛度 | 38497 吋-磅/弧度 |
股票大小 | 14年到55年 |
次數 | 素色 |
溫度。 | -20 至 230 華氏度 |
溫度。 範圍 | -30 至 248 華氏度 |
厚度 | 0.59“ |
體積 | 3.8666 cu。 在。 |
產品 | 型號 | 蜘蛛大小 | 材料 | 顏色 | 標稱扭矩 | 蜘蛛型 | 次數 | 徑向剛度 | 聯軸器螺栓尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514467258 | 42 | 聚氨酯 | 黃 | 2345英寸磅 | GS | 素色 | 13887英寸磅 | M8 | 新台幣2,420元 | ||
68514467257 | 38 | 聚氨酯 | 紅 | 2876英寸磅 | GS | 素色 | 25146英寸磅 | M8 | 新台幣1,719元 | ||
68514467252 | 24 | 聚氨酯 | 黃 | 309.8英寸磅 | GS | 素色 | 8458英寸磅 | M6 | 新台幣1,156元 | 詢價
| |
68514467254 | 28 | 聚氨酯 | 黃 | 840.8英寸磅 | GS | 素色 | 10173英寸磅 | M8 | 新台幣1,285元 | 詢價
| |
68514467253 | 24 | 聚氨酯 | 紅 | 531英寸磅 | GS | 素色 | 14630英寸磅 | M6 | 新台幣1,156元 | 詢價
| |
68514467261 | 48 | 聚氨酯 | 紅 | 4646英寸磅 | GS | 素色 | 33890英寸磅 | M10 | 新台幣3,212元 | 詢價
| |
68514467255 | 28 | 聚氨酯 | 紅 | 1416英寸磅 | GS | 素色 | 18288英寸磅 | M8 | 新台幣1,285元 | 詢價
|