項目 | CJ系列蜘蛛 |
角位移 | 0.08“ |
角度不對中 | 0.90度至1.30度 |
軸向不對中 | 0.039“到252” |
顏色 | 湖水綠 |
聯軸器類型 | 彈性插入 |
立方英寸 | 14.1572 銅 |
尺寸G | 1.1“ |
方面 | 1.97“ |
移位 | 0.08“ |
支架和輪轂面之間的距離(尺寸 CL) | 0.14“ |
內部Dia。 | 2.01“ |
材料 | 聚氨酯 |
最大限度。 角位移 (Δ Ka),n=1500 [1/min] | 1.1度 |
最大限度。 軸向位移 | 0.082“ |
最大限度。 軸向位移 (ΔKa) | 0.082“ |
最高 軸向未對準(英寸) | 0.039至252“ |
最高 平行錯位(英寸) | 0.008至0.027“ |
最大限度。 徑向位移 | 0.014“ |
最大限度。 徑向位移 (Δ Kr) | 0.014“ |
最大。 速度 | 5600轉 |
最高 溫度 範圍(F) | -30度至 266 華氏度 |
最大。 扭力 | 11590英寸磅 |
標稱扭矩 | 5795英寸磅 |
正常溫度範圍 | -30 度到 230 度。 F |
外直徑。 | 4.13“ |
平行不對中 | 0.008“到0.027” |
1,200 rpm 時的額定 HP | 110馬力 |
1,800 rpm 時的額定 HP | 165馬力 |
螺紋直徑 | 5 / 16“-18 |
每英吋螺紋數 | 5 / 16“-18 |
固定螺絲尺寸 | 5 / 16-18 |
緊定螺釘式聯軸器位置尺寸 | 0.79“ |
緊定螺釘式聯軸器位置尺寸(尺寸 SL) | 0.79“ |
肖氏硬度 | 64邵氏D |
星形內徑 | 2.01“ |
星形外徑 | 4.13“ |
蜘蛛大小 | 48 |
蜘蛛網厚度(尺寸 W) | 0.83“ |
蜘蛛型 | CJ |
股票大小 | 14年到180年 |
次數 | 已提交 |
溫度。 範圍 | -30 至 266 華氏度 |
厚度 | 0.83“ |
體積 | 14.1572 cu。 在。 |
最大上鍊角度扭矩 | 3.6度 |
標稱扭矩下的捲發角 | 2.5度 |
產品 | 型號 | 蜘蛛大小 | 材料 | 顏色 | 標稱扭矩 | 蜘蛛型 | 聯軸器類型 | 次數 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514461447 | 19 | 聚氨酯 | 黃 | 88英寸磅 | CJ | 彈性插入 | 已提交 | -50 至 248 華氏度 | 新台幣531元 | ||
68514472259 | 38 | 聚氨酯 | 湖水綠 | 3585英寸磅 | CJ | 彈性插入 | 已提交 | -30 至 266 華氏度 | 新台幣2,025元 | ||
68514462074 | 55 | 聚氨酯 | 紅 | 6060英寸磅 | CJ | 彈性插入 | 已提交 | -40 至 248 華氏度 | 新台幣1,882元 | ||
68514461449 | 28 | 聚氨酯 | 黃 | 840英寸磅 | CJ | 彈性插入 | 已提交 | -50 至 248 華氏度 | 新台幣479元 | ||
68514462070 | 28 | 聚氨酯 | 紅 | 1415英寸磅 | CJ | 彈性插入 | 已提交 | -40 至 248 華氏度 | 新台幣484元 | ||
68514462075 | 65 | 聚氨酯 | 紅 | 8320英寸磅 | CJ | 彈性插入 | 已提交 | -40 至 248 華氏度 | 新台幣3,505元 | ||
68514461451 | 42 | 聚氨酯 | 黃 | 2345英寸磅 | CJ | 彈性插入 | 已提交 | -50 至 248 華氏度 | 新台幣1,204元 |