項目 | CJ系列花鼓 |
孔徑 | NA |
孔型 | 特殊花鍵孔 |
顏色 | 灰色 |
聯軸器尺寸 | CJ42/55 |
聯軸器類型 | CJ |
維高清 | 3.74“ |
輪轂材質 | 鑄鐵 |
集線器樣式 | B |
鍵槽 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 1.97“ |
材料 | 鑄鐵 |
最高 缸徑 | 2.13“ |
最高 工作溫度 | -50 度到 248 度。 F |
最大。 速度 | 6000轉 |
最大。 扭力 | 4690英寸磅 |
最小 缸徑 | 1.02“ |
標稱扭矩(帶有 92 Shore A 蜘蛛) | 2345英寸磅 |
正常溫度範圍(80 Shore A、92 Shore A 和 95/98 Shore A 蜘蛛) | -40 度到 212 度。 F |
外直徑。 | 3.74“ |
聯軸器總長度 | 4.96“ |
產品數據表 | lovejoy-68514460880.pdf |
螺紋直徑 | 3 / 8“-16 |
每英吋螺紋數 | 3 / 8“-16 |
緊定螺釘式聯軸器尺寸(尺寸 T) | 3 / 8-16 |
花鍵大小 | 13T花鍵8/16DP |
次數 | 無聊 |
測量系統 | 英制 |
A. 花鍵聯軸器是用於在旋轉部件之間傳遞扭矩的機械部件。
A. 聯軸器星輪的外徑應與聯軸器輪轂的外徑相同。
A. 用戶應檢查聯軸器的孔徑是否與軸連接器尺寸相匹配。
答:這些爪式聯軸器用於在兩個軸之間傳遞扭矩,同時適應輕微的不對中和阻尼系統振動。 它可以保護各種部件免受損壞和磨損。
答:不需要,這些爪式聯軸器不需要為聯軸器星形架或軸連接提供額外的潤滑劑。 這些聯軸器可以為輕型、中型和重型內燃機和電動機動力傳輸應用傳輸動力,無需潤滑。
答:這些聯軸器可處理高達 6000 rpm 的軸轉速。
答:是的,Lovejoy 爪式聯軸器非常適合在 -50 至 248 華氏度的溫度範圍內使用。
產品 | 型號 | 最大。 速度 | 孔型 | 顏色 | 最大。 扭力 | 最小 缸徑 | 外直徑。 | 聯軸器總長度 | 螺紋直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514476266 | 7100轉 | 無聊 | 金屬的 | 3360英寸磅 | 1.380“ | 3.150“ | 4.490“ | 1 / 2“-13 | 新台幣6,727元 |