項目 | SS型輪轂 |
孔徑 | 18mm |
孔型 | 成品孔 |
顏色 | 金屬的 |
聯軸器尺寸 | SS095 |
聯軸器類型 | SS |
尺寸G | 13.2mm |
鍵槽 | 附鍵槽 |
鍵槽深度 | 6毫米×2.8毫米 |
鍵槽尺寸 | 6毫米×2.8毫米 |
鍵槽寬度 | 6毫米×2.8毫米 |
通孔長度 | 25.4mm |
材料 | 不銹鋼 |
最高 缸徑 | 28mm |
最小 缸徑 | 11mm |
外直徑。 | 53.59mm |
測量系統 | 公制 |
UPC | 685144765819 |
產品 | 型號 | 聯軸器尺寸 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 通孔長度 | 外直徑。 | 材料 | 聯軸器類型 | 最高 缸徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514476599 | SS190 | 35mm | 10毫米×3.3毫米 | 49.28mm | 114.3mm | 不銹鋼 | SS | 56.26mm | 新台幣39,835元 |