項目 | SS型輪轂 |
孔徑 | 35mm |
孔型 | 成品孔 |
顏色 | 金屬的 |
聯軸器尺寸 | SS190 |
聯軸器類型 | SS |
尺寸G | 25.4mm |
鍵槽 | 附鍵槽 |
鍵槽深度 | 10毫米×3.3毫米 |
鍵槽尺寸 | 10毫米×3.3毫米 |
鍵槽寬度 | 10毫米×3.3毫米 |
通孔長度 | 49.28mm |
材料 | 不銹鋼 |
最高 缸徑 | 56.26mm |
最小 缸徑 | 19mm |
外直徑。 | 114.3mm |
測量系統 | 公制 |
船重(kg) | 3.45 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 聯軸器尺寸 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 通孔長度 | 外直徑。 | 材料 | 聯軸器類型 | 最高 缸徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514476581 | SS095 | 18mm | 6毫米×2.8毫米 | 25.4mm | 53.59mm | 不銹鋼 | SS | 28mm | 新台幣6,232元 | 詢價
|