項目 | 運動控制聯軸器 |
角度不對中 | 1.20度 |
軸向不對中 | 0.0090“ |
波紋管材質 | 不銹鋼 |
孔徑 | 3機構/ 16“ |
孔型 | 無聊 |
夾緊螺絲尺寸 | M2 |
聯軸器尺寸 | 生物武器公約21 |
聯軸器類型 | 標準波紋管聯軸器 |
聯軸器重量(磅) | 0.30盎司。 |
輪轂材質 | 鋁 |
鍵槽 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 0.276“ |
最高 缸徑 | 0.256“ |
最高 工作溫度 | 212度 F |
最大。 速度 | 15000轉 |
最小 缸徑 | 0.118“ |
慣性矩 | 0.0090 磅平方英寸 |
標稱扭矩 | 3.54英寸磅 |
外直徑。 | 0.591“ |
總長度 | 0.827“ |
平行不對中 | 0.004“ |
產品數據表 | lovejoy-68514456618.pdf |
系列 | 生物武器系列 |
次數 | 鉗 |
測量系統 | 英制 |
扭轉剛度 | 2248 吋-磅/弧度 |
體積 | 0.28886 cu。 在。 |
船重(kg) | 0.01 |
型號 | 項目 | 聯軸器類型 | 角度不對中 | 軸向不對中 | 通孔長度 | 最高 缸徑 | 最大。 速度 | 最小 缸徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWC41 3/8x1/4 | 運動控制聯軸器 | 波紋管夾 | - | +/- 0.012英寸 | 14mm | 16mm | 15,000轉 | 6mm | 新台幣1,719元 | |
BWC41 3/8x3/8 | 運動控制聯軸器 | 波紋管夾樣式 | - | +/- 0.012英寸 | 14mm | 16mm | 15,000轉 | 6mm | 新台幣7,907元 | |
68514476956 | 運動控制聯軸器 | - | 1.2度 | 0.012“ | 0.551“ | 0.63“ | 15000轉 | 0.236“ | 新台幣7,067元 | 詢價
|
68514477001 | 運動控制聯軸器 | - | 1.2度 | 0.016“ | 0.571“ | 0.748“ | 15000轉 | 0.315“ | 新台幣8,360元 | 詢價
|
68514476947 | 運動控制聯軸器 | - | 1.2度 | 0.012“ | 0.472“ | 0.472“ | 15000轉 | - | 新台幣5,775元 | 詢價
|
68514476992 | 運動控制聯軸器 | - | 1.2度 | 0.008“ | 0.276“ | 0.256“ | 15000轉 | 0.118“ | 新台幣5,257元 | 詢價
|
68514476949 | 運動控制聯軸器 | - | 1.2度 | 0.012“ | 0.472“ | 0.472“ | 15000轉 | 0.118“ | 新台幣5,775元 | 詢價
|