項目 | 撓性聯軸器 |
角度不對中 | 1.5度 |
軸向不對中 | 0.02“ |
波紋管材質 | 不銹鋼 |
孔 A | 0.625“ |
孔 B | 0.75“ |
夾緊螺絲尺寸 | M5 |
聯軸器尺寸 | BWLC63 |
維高清 | 1.772“ |
輪轂材質 | 鋁 |
鍵槽尺寸 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 0.472“ |
最高 缸徑 | 0.984“ |
最高 工作溫度 | 212度 |
最大。 速度 | 12700RPM |
最小 缸徑 | 0.394“ |
慣性矩 | 0.273 磅平方英寸 |
標稱扭矩 | 159 英寸磅 |
外直徑。 | 1.772“ |
總長度 | 2.48“ |
平行不對中 | 0.008“ |
次數 | 鉗 |
扭轉剛度 | 70800 英寸磅/拉德 |
類別 | 波紋管聯軸器 |
產品 | 型號 | 項目 | 聯軸器類型 | 角度不對中 | 軸向不對中 | 維高清 | 通孔長度 | 最高 缸徑 | 最大。 速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWLC63 1/2x3/4 | 運動控制聯軸器 | 波紋管風格 | - | +/- 0.020英寸 | - | 12mm | 25mm | 12,700轉 | 新台幣3,123元 | ||
68514476960 | 運動控制聯軸器 | - | 1.5度 | 0.02“ | 1.772“ | 0.472“ | 0.984“ | 12700RPM | 新台幣12,843元 | 詢價
| |
68514476961 | 運動控制聯軸器 | - | 1.5度 | 0.02“ | 1.772“ | 0.472“ | 0.984“ | 12700RPM | 新台幣12,843元 | 詢價
| |
68514476973 | 運動控制聯軸器 | - | 1度 | 0.016“ | - | 0.768“ | 1.378“ | 8600RPM | 新台幣17,412元 | 詢價
| |
68514476974 | 運動控制聯軸器 | - | 1度 | 0.016“ | 3.307“ | 0.846“ | 1.575“ | 6800RPM | 新台幣23,981元 | 詢價
| |
68514476959 | 運動控制聯軸器 | 波紋管聯軸器 | 1.50度 | 0.0200“ | 1.772“ | 0.472“ | 0.984“ | 12700RPM | - | 詢價
| |
68514476962 | 運動控制聯軸器 | 波紋管聯軸器 | 1.50度 | 0.0200“ | 1.772“ | 0.472“ | 0.984“ | 12700RPM | - | 詢價
|