項目 | 運動控制聯軸器 |
軸向不對中 | +/- 0.020英寸 |
波紋管材質 | 不銹鋼 |
孔 A | 1 / 2“x 3 / 4” |
孔 B | 1 / 2“x 3 / 4” |
孔直徑。 | 1/2 x 3/4英寸 |
孔型 | 無聊 |
聯軸器尺寸 | BWLC63 |
聯軸器類型 | 波紋管風格 |
輪轂直徑。 | 1.772“ |
輪轂材質 | 鋁 |
鍵槽 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 12mm |
材料 | 鋁輪轂、不銹鋼波紋管 |
最高 角度未對準 | 1.5度 |
最高 軸向未對準(英寸) | +/- 0.020 |
最高 缸徑 | 25mm |
最高 缸徑 | 25.00 mm |
最高 工作溫度 | 212度 F |
最高 平行錯位(英寸) | 0.008 |
最高 轉速 | 12,700 |
最大。 速度 | 12,700轉 |
最高 溫度 範圍(F) | 212 |
最小 缸徑 | 10mm |
標稱扭矩 | 159英寸磅 |
外直徑。 | 1.772“ |
總長度 | 63mm |
平行不對中 | 0.008“ |
螺絲尺寸 | M5 |
螺絲類型 | 夾緊螺絲 |
尺寸 | BWLC63 |
次數 | 波紋管夾 |
測量系統 | 英制 |
轉矩 | 159 英寸磅 |
船重(kg) | 0.17 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8483908040 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 項目 | 聯軸器類型 | 角度不對中 | 軸向不對中 | 維高清 | 通孔長度 | 最高 缸徑 | 最大。 速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514476960 | 運動控制聯軸器 | - | 1.5度 | 0.02“ | 1.772“ | 0.472“ | 0.984“ | 12700RPM | 新台幣12,843元 | 詢價
| |
68514476961 | 運動控制聯軸器 | - | 1.5度 | 0.02“ | 1.772“ | 0.472“ | 0.984“ | 12700RPM | 新台幣12,843元 | 詢價
| |
68514476982 | 撓性聯軸器 | - | 1.5度 | 0.02“ | 1.772“ | 0.472“ | 0.984“ | 12700RPM | 新台幣12,843元 | 詢價
| |
68514476973 | 運動控制聯軸器 | - | 1度 | 0.016“ | - | 0.768“ | 1.378“ | 8600RPM | 新台幣17,412元 | 詢價
| |
68514476974 | 運動控制聯軸器 | - | 1度 | 0.016“ | 3.307“ | 0.846“ | 1.575“ | 6800RPM | 新台幣23,981元 | 詢價
| |
68514476959 | 運動控制聯軸器 | 波紋管聯軸器 | 1.50度 | 0.0200“ | 1.772“ | 0.472“ | 0.984“ | 12700RPM | - | 詢價
| |
68514476962 | 運動控制聯軸器 | 波紋管聯軸器 | 1.50度 | 0.0200“ | 1.772“ | 0.472“ | 0.984“ | 12700RPM | - | 詢價
|