項目 | 碟片聯軸器 |
角度不對中 | 1度 |
軸向不對中 | ±0.20" |
孔 A | 5 / 8“x 3 / 4” |
孔 B | 5 / 8“x 3 / 4” |
孔型 | 成品孔 |
夾緊螺絲尺寸 | M6 |
聯軸器尺寸 | MDSD63C |
聯軸器類型 | 迷你盤式聯軸器 |
聯軸器重量(磅) | 6.70盎司。 |
維高清 | 1.772“ |
碟片材質 | 不銹鋼 |
輪轂材質 | 鋁 |
鍵槽 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 0.878“ |
最高 缸徑 | 0.984“ |
最高 工作溫度 | 300度 F |
最小 缸徑 | 0.472“ |
慣性矩 | 0.2870 磅平方英寸 |
標稱扭矩 | 89英寸磅 |
外直徑。 | 2.480“ |
總長度 | 1.969“ |
產品數據表 | lovejoy-68514456618.pdf |
系列 | MDSD系列 |
次數 | 夾緊螺絲 |
測量系統 | 英制 |
扭轉剛度 | 44250 吋-磅/弧度 |
體積 | 12.11014 cu。 在。 |
船重(kg) | 0.19 |
型號 | 最高 缸徑 | 孔 A | 孔 B | 最小 缸徑 | 慣性矩 | 標稱扭矩 | 外直徑。 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514477186 | 0.394“ | - | - | 0.118“ | 0.0154 磅平方英寸 | 18英寸磅 | 1.260“ | 1.260“ | - | 詢價
|
68514477187 | 0.394“ | 3 / 16“x 1 / 4” | 3 / 16“x 1 / 4” | 0.118“ | 0.0154 磅平方英寸 | 18英寸磅 | 1.260“ | 1.260“ | - | 詢價
|
68514477188 | 0.394“ | - | - | 0.118“ | 0.0154 磅平方英寸 | 18英寸磅 | 1.260“ | 1.260“ | - | 詢價
|
68514477189 | 0.551“ | - | - | 0.236“ | 0.0410 磅平方英寸 | 35英寸磅 | 1.575“ | 1.496“ | - | 詢價
|
68514477190 | 0.551“ | 1 / 4“x 3 / 8” | 1 / 4“x 3 / 8” | 0.236“ | 0.0410 磅平方英寸 | 35英寸磅 | 1.575“ | 1.496“ | - | 詢價
|
68514477191 | 0.551“ | - | - | 0.236“ | 0.0410 磅平方英寸 | 35英寸磅 | 1.575“ | 1.496“ | - | 詢價
|
68514477192 | 0.551“ | - | - | 0.236“ | 0.0410 磅平方英寸 | 35英寸磅 | 1.575“ | 1.496“ | - | 詢價
|