項目 | 網格耦合中心 |
孔徑 | 1-1 / 2“ |
孔型 | 成品孔和鍵槽 |
顏色 | 灰色/金屬色 |
尺寸FD | 4.38“ |
尺寸 FL | 0.5“ |
尺寸 G1 | 0.118“ |
維高清 | 3" |
尺寸 L(臥式蓋板) | 3.68“ |
尺寸 L(立式蓋板) | 1.27“ |
尺寸 R | 2.5“ |
尺寸 SL | 0.44“ |
軸端之間的距離(尺寸 G) - 法向間隙 | 0.118“ |
網格耦合尺寸 | 1060 |
輪轂材質 | 1045鋼 |
鍵槽尺寸 | 3 / 8“x 3 / 16” |
通孔長度 | 2.5“ |
最大限度。 角度偏差在 | 0.004“ |
最大限度。 操作期間的角度偏差 (XY) | 0.018“ |
最高 缸徑 | 2.125“ |
最大限度。 平行偏差在 | 0.008“ |
最大限度。 運行期間的平行偏差(尺寸 P) | 0.016“ |
最大限度。 速度(橫式封面) | 4350轉 |
最大限度。 速度(立式封面) | 6000轉 |
最小 缸徑 | 0.75“ |
標稱扭矩 | 6050 英寸磅 |
外徑(臥式蓋) | 5.93“ |
外徑(立式蓋) | 6.38“ |
總長度 | 5.12“ |
緊定螺釘式聯軸器位置尺寸(尺寸 SL) | 0.44“ |
緊定螺釘式聯軸器尺寸(尺寸 T) | 10-24 |
次數 | 無聊 |
類別 | 網格耦合 |
型號 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 緊定螺釘式聯軸器尺寸(尺寸 T) | 通孔長度 | 網格耦合尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69790405463 | 1-1 / 8“ | 1 / 4“x 1 / 8” | 8-32 | 1.88“ | 1020 | 新台幣3,112元 | 詢價
|
69790405468 | 1-1 / 8“ | 1 / 4“x 1 / 8” | 8-32 | 1.88“ | 1030 | 新台幣3,479元 | 詢價
|
69790405470 | 1-3 / 8“ | 5 / 16“x 3 / 32” | 8-32 | 1.88“ | 1030 | 新台幣3,479元 | 詢價
|
69790405472 | 1" | 1 / 4“x 1 / 8” | 10-24 | 2" | 1040 | 新台幣4,501元 | 詢價
|
69790405473 | 1-1 / 8“ | 1 / 4“x 1 / 8” | 10-24 | 2" | 1040 | 新台幣4,501元 | 詢價
|
69790405475 | 1-3 / 8“ | 5 / 16“x 5 / 32” | 10-24 | 2" | 1040 | 新台幣4,485元 | 詢價
|
69790405476 | 1-1 / 2“ | 3 / 8“x 3 / 16” | 10-24 | 2" | 1040 | 新台幣4,474元 | 詢價
|