項目 | 網格耦合中心 |
孔徑 | 35 mm |
孔型 | 成品孔和鍵槽 |
顏色 | 灰色/金屬色 |
尺寸FD | 73 mm |
尺寸 FL | 9.65 mm |
尺寸 G1 | 3 mm |
維高清 | 49.2 mm |
尺寸 L(臥式蓋板) | 68.33 mm |
尺寸 L(立式蓋板) | 25.4 mm |
尺寸 R | 47.75 mm |
尺寸 SL | 7.87 mm |
軸端之間的距離(尺寸 G) - 法向間隙 | 3 mm |
網格耦合尺寸 | 1030 |
身高 | 1.94“ |
輪轂材質 | 合金鋼 |
鍵槽尺寸 | 10毫米×3.3毫米 |
通孔長度 | 47.75 mm |
最大限度。 安裝時的角度偏差 (XY) | 0.003“ |
最大限度。 操作期間的角度偏差 (XY) | 0.011“ |
最高 缸徑 | 35 mm |
最大限度。 安裝時的平行不對中(尺寸 P) | 0.006“ |
最大限度。 運行期間的平行偏差(尺寸 P) | 0.012“ |
最大限度。 速度(橫式封面) | 4500轉 |
最大限度。 速度(立式封面) | 6000轉 |
最小 缸徑 | 12 mm |
標稱扭矩 | 149牛 |
外徑(臥式蓋) | 110 mm |
外徑(立式蓋) | 120.7 mm |
總長度 | 98.5 mm |
緊定螺釘式聯軸器位置尺寸(尺寸 SL) | 7.87 mm |
緊定螺釘式聯軸器尺寸(尺寸 T) | 8-32 |
次數 | 無聊 |
信號寬度 | 1.94“ |
產品 | 型號 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 網格耦合尺寸 | 身高 | 信號寬度 | 通孔長度 | 維高清 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790405782 | 16 mm | 5毫米×2.3毫米 | 1020 | 1.56“ | 1.56“ | 47.75 mm | 39.7 mm | 新台幣3,112元 | 詢價
| |
69790405821 | 55 mm | 16毫米×4.3毫米 | 1070 | 3.44“ | 3.44“ | 76.2 mm | 87.3 mm | 新台幣9,352元 | 詢價
|