項目 | 網格耦合中心 |
孔型 | 無孔 |
顏色 | 灰色/金屬色 |
尺寸FD | 85.85 mm |
尺寸G | 4.826 mm |
軸端之間的距離(尺寸 G) - 法向間隙 | 3 mm |
網格耦合尺寸 | 1020 |
輪轂材質 | 合金鋼 |
通孔長度 | 60.2 mm |
最大限度。 角度偏差在 | 0.002“ |
最大限度。 操作期間的角度偏差 (XY) | 0.009“ |
最高 缸徑 | 35 mm |
最大限度。 平行偏差在 | 0.006“ |
最大限度。 運行期間的平行偏差(尺寸 P) | 0.012“ |
最大。 速度 | 3600RPM |
最小 缸徑 | 素色 |
標稱扭矩 | 48牛 |
外直徑。 | 101.6 mm |
緊定螺釘式聯軸器位置尺寸(尺寸 SL) | 12.7 mm |
緊定螺釘式聯軸器尺寸(尺寸 T) | 8-32 |
間隔輪轂長度(尺寸 S) | 60.33 mm |
類別 | 網格耦合 |
產品 | 型號 | 緊定螺釘式聯軸器尺寸(尺寸 T) | 網格耦合尺寸 | 通孔長度 | 外直徑。 | 最高 缸徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790406286 | 8-32 | 1030 | 60.2 mm | 111.25 mm | 41 mm | 新台幣7,924元 | 詢價
|