項目 | 套筒連接法蘭 |
尺寸D | 9.25“ |
尺寸FD | 12.5“ |
尺寸W | 2.5“ |
軸端距離(尺寸 BSE) | 0.25“ |
集線器樣式 | 外露螺栓 |
通孔長度 | 4.75“ |
材料 | 全金屬 |
最高 角度未對準 | 1.5度 |
最高 缸徑 | 4.25“ |
最大限度。 速度(平衡) | 7890RPM |
最大限度。 速度(不平衡) | 5260RPM |
標稱扭矩 | 283800 英寸磅 |
平行不對中 | 0.7“ |
尺寸 | 4" |
次數 | 迷宮密封外露螺栓套筒 |
類別 | 衣袖 |
型號 | 最大限度。 速度(平衡) | 尺寸D | 尺寸FD | 最大限度。 速度(不平衡) | 標稱扭矩 | 平行不對中 | 尺寸 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790491072 | 18000轉 | 3.97“ | 6" | 12000RPM | 15000 英寸磅 | 0.028“ | 1 1機構/ 2“ | 迷宮密封外露螺栓套筒 | 新台幣20,408元 | 詢價
|
69790491079 | 6450RPM | 11.56“ | 15.31“ | 4300RPM | 551300 英寸磅 | 0.087“ | 5" | 迷宮密封外露螺栓套筒 | 新台幣85,285元 | 詢價
|
69790491088 | 7890RPM | 9.25“ | 12.5“ | 5260RPM | 283800 英寸磅 | 0.7“ | 4" | 迷宮密封帶罩螺栓套筒 | 新台幣61,597元 | 詢價
|