項目 | 白熾燈 |
額定電流 | 1A |
直徑 | 3-5 / 16“ |
每分鐘閃速 | 65英尺/分 |
身高 | 3-5 / 8“ |
燈的類型 | 白熾燈 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出 | 189流明 |
光源 | 閃爍 |
標準 | UL、CSA 認證 |
電壓 | 12 VDC |
型號 | 額定電流 | 直徑 | 身高 | 燈的類型 | 光輸出 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101FINR-E1 | 1A | 3-5 / 16“ | 3-5 / 8“ | 白熾燈 | 189流明 | 12 VDC | - | 詢價
|
102LS-鰭-G1 | 0.32A | - | - | 10 瓦白熾燈 | 66流明 | 24 VDC | - | 詢價
|
102LS-鰭-N5 | 0.08A | 3" | 15-1 / 2“ | 10 瓦白熾燈 | - | 120 VAC | - | 詢價
|