項目 | 白熾燈 |
額定電流 | 0.32A |
尺寸 | 3英寸x 3-5 / 8英寸 |
擴展模組 | NEMA 3R/4X,IP65 |
每分鐘閃速 | 65英尺/分 |
燈的類型 | 10 瓦白熾燈 |
光輸出 | 66流明 |
光源 | 閃爍 |
標準 | UL,CSA,CE |
電壓 | 24 VDC |
型號 | 額定電流 | 直徑 | 身高 | 燈的類型 | 光輸出 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101FINM-E1 | 1A | 3-5 / 16“ | 3-5 / 8“ | 白熾燈 | 189流明 | 12 VDC | - | 詢價
|
101FINR-E1 | 1A | 3-5 / 16“ | 3-5 / 8“ | 白熾燈 | 189流明 | 12 VDC | - | 詢價
|
102LS-鰭-N5 | 0.08A | 3" | 15-1 / 2“ | 10 瓦白熾燈 | - | 120 VAC | - | 詢價
|