項目 | 運動控制聯軸器 |
孔直徑。 | 1機構/ 2“ |
孔徑 | 1機構/ 2“ |
孔型 | 無聊 |
聯軸器尺寸 | 摩爾32C |
聯軸器類型 | 歐德姆緊定螺絲樣式 |
碟片材質 | 聚乙稀插件 |
光盤類型 | 聚乙稀插件 |
完 | 鋁 |
輪轂直徑。 | 1.26“ |
輪轂材質 | 鋁 |
鍵槽 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 19mm |
材料 | 鋁 |
最高 角度未對準 | 3度 |
最高 缸徑 | 14mm |
最高 缸徑 | 14.00 mm |
最高 工作溫度 | 176度 F |
最高 平行錯位(英寸) | 0.1 |
最高 轉速 | 4800 |
最大。 速度 | 4800轉 |
最高 溫度 範圍(F) | 176 |
最小 缸徑 | 8mm |
標稱扭矩 | 39.8英寸磅 |
外直徑。 | 1.26“ |
總長度 | 45mm |
平行不對中 | 0.1“ |
螺絲尺寸 | M4 |
螺絲類型 | 夾緊螺絲 |
尺寸 | 摩爾32C |
次數 | 奧德姆箝位 |
測量系統 | 英制 |
轉矩 | 39.8 英寸磅 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 8483908040 |
原產地 | JP |
型號 | 最大。 速度 | 孔徑 | 聯軸器尺寸 | 最小 缸徑 | 標稱扭矩 | 外直徑。 | 總長度 | 平行不對中 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOL20C集線器3/16 | 7600轉 | 3機構/ 16“ | 摩爾20C | 3mm | 10.6英寸磅 | 0.787“ | 33mm | 0.06“ | 新台幣1,300元 | |
MOL20C集線器1/4 | 7600轉 | 1機構/ 4“ | 摩爾20C | 3mm | 10.6英寸磅 | 0.787“ | 33mm | 0.06“ | 新台幣1,274元 | |
MOL25C集線器3/8 | 6100轉 | 3機構/ 8“ | 摩爾25C | 5mm | 17.7英寸磅 | 0.984“ | 39mm | 0.08“ | 新台幣1,601元 | |
MOL32C集線器3/8 | 4800轉 | 3機構/ 8“ | 摩爾32C | 8mm | 39.8英寸磅 | 1.26“ | 45mm | 0.1“ | 新台幣1,813元 |