項目 | 油脂給料器 |
基礎材料 | 陽極氧化鋁 |
容量 | 6盎司。 |
直徑 | 3" |
填 | 澤克 |
身高 | 6" |
材料 | 聚碳酸酯 |
工作溫度。 | -10 到 250 度F |
產品數據表 | 潤滑油站點-302.pdf |
螺紋尺寸 | 1 / 8“NPT |
粘性 | NLGI#0-4 |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 22.35 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 3923900080 |
原產地 | CN |
A. 它的聚碳酸酯圓頂和金屬底座可以承受 -10 到 250 華氏度的溫度。
A. 此油脂供給器的彈簧張力額定為 1 至 2 psi。