項目 | 油脂給料器 |
基礎材料 | 陽極氧化鋁 |
瓶蓋材質 | 不銹鋼 |
容量 | 4盎司。 |
直徑 | 3 1機構/ 4“ |
填 | 澤克 |
身高 | 7.125“ |
材料 | 鋼化硼矽酸鹽玻璃 |
工作溫度。 | -10 到 450 度F |
產品數據表 | 潤滑油站點-704.pdf |
螺紋尺寸 | 1 / 8“NPT |
UPC | 662720870402 |
粘性 | NLGI#0-4 |
船重(kg) | 0.86 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 21.84 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8479899899 |
原產地 | CN |
答:LubeSite 潤滑劑供給器利用文丘里效應,可以降低由於流體流經管道收縮部分而產生的流體壓力。
A. LubeSite 單點潤滑器安裝在需要頻繁潤滑的機器/設備上。 這些自動油脂供給器僅在短時間內分配所需量的潤滑劑。 它們進一步防止由於潤滑過度或不足而導致的機器故障,這可能會導致故障和生產力損失。
答:如果 LubeSite 704 潤滑脂加註器裝得過滿,可能會導致過壓,從而導致頂部與底座分離,從而可能對頭部/眼睛造成嚴重損壞。