項目 | 長捲尺 |
皮帶扣 | 沒有 |
刀片塗層 | 與機身相同顏色 |
刀片顏色 | 黃色,帶有黑色標記 |
刀片長度 | 100ft。 |
刀片材料 | 玻璃纖維 |
刀片寬度 | 1機構/ 2“ |
錶殼顏色 | 橙/黑 |
外殼材料 | 高能見度ABS塑料與共模橡膠手柄 |
案例類型 | 已提交 |
畢業類型 | 英寸/英尺/毫米/厘米/米 |
應屆畢業生 | 英尺/英寸1/8,公制至毫米,以厘米為單位 |
鉤 | 折疊 |
鎖類型 | 與機身相同顏色 |
測量類型 | SAE /公制 |
站出來 | 沒有評分 |
螺柱標記 | 沒有 |
UPC | 037103224156 |
船重(kg) | 0.72 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 9017800000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 案例類型 | 皮帶扣 | 刀片顏色 | 畢業類型 | 應屆畢業生 | 鉤 | 測量類型 | 螺柱標記 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE050 | 已提交 | 沒有 | 黃色,帶有黑色/紅色標記 | 英寸/英尺 | 1/8,編號英尺和瞬時英尺。 | 2位置,可折疊 | SAE | 沒有 | 新台幣1,330元 | ||
FM100CME | 已提交 | 沒有 | 黃色,帶有黑色/紅色標記 | 英寸/英尺/毫米/厘米/米 | 英尺/英寸1/8,公制至毫米,以厘米為單位 | 2位置,可折疊 | SAE /公制 | 沒有 | 新台幣2,841元 | ||
HW226D | 關閉 | 是 | 黃色,帶有黑色標記 | 英寸/英尺 | 1 / 10,1 / 100 | 2鉚釘 | SAE | 沒有 | 新台幣3,691元 | ||
HW223ME | 關閉 | 是 | 黃色,帶有黑色/紅色標記 | 英寸/英尺/毫米/厘米/米 | 英尺/英寸的上側至1/8,底邊mm | 2鉚釘 | SAE /公制 | 沒有 | 新台幣2,697元 | ||
FE200 | 已提交 | 沒有 | 黃色,帶有黑色標記 | 英寸/英尺 | 1/8,編號英尺和瞬時英尺。 | 折疊 | SAE | 沒有 | 新台幣2,450元 | ||
FE200D | 已提交 | 沒有 | 黃色,帶有黑色標記 | 英寸/英尺 | 1 / 10,1 / 100 | 折疊 | SAE | 沒有 | 新台幣2,278元 | ||
FM030CM | 已提交 | 沒有 | 黃色,帶有黑色標記 | 毫米/厘米/米 | 公制,以毫米為單位,以厘米和米為單位 | 折疊 | 公制 | 沒有 | 新台幣1,356元 |