項目 | 捲尺 |
皮帶扣 | 是 |
刀片塗層 | 重設 |
刀片顏色 | 黃 |
刀片長度 | 16ft。 |
刀片材料 | 鐵件 |
刀片寬度 | 3機構/ 4“ |
錶殼顏色 | 黑色/橙色 |
外殼材料 | 帶橡膠手柄的ABS |
案例類型 | 關閉 |
畢業類型 | 英寸/英尺 |
應屆畢業生 | 1/16“位於底部邊緣,第1個12”至1/32“ |
鎖類型 | 按鈕 |
測量類型 | SAE |
站出來 | 沒有評分 |
螺柱標記 | 是 |
提示樣式 | 四鉚鉤 |
船重(kg) | 0.28 |
船高(厘米) | 14.92 |
船長(厘米) | 9.84 |
船寬(厘米) | 4.45 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 畢業類型 | 皮帶扣 | 刀片顏色 | 應屆畢業生 | 鎖類型 | 測量類型 | 螺柱標記 | 提示樣式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W606PM | 厘米/毫米 | 沒有 | 黃 | 一側為厘米至毫米,另一側為毫米 | 與機身相同顏色 | 公制 | 沒有 | - | 新台幣1,290元 | ||
PHV1023CMN | mm | 是 | 黃 | 1mm | 按鈕 | 公制 | 沒有 | 四鉚鉤 | 新台幣641元 | ||
PQR1312N | 英寸/英尺 | 是 | 黃 | 1/16“位於底部邊緣,第1個12”至1/32“ | 按鈕 | SAE | 是 | 四鉚鉤 | 新台幣811元 | ||
PQR1425 | 英寸/英尺 | 是 | 黃 | 1機構/ 16“ | 按鈕 | SAE | 是 | 四鉚鉤 | 新台幣1,228元 | ||
W606PD | 英寸/英尺 | 沒有 | 黃與黑 | 英寸到第 32 個第一英尺,第 32 個其後的一側,直徑英寸到第 100 個另一側,零之前的空白空間 | - | - | 沒有 | - | 新台幣1,198元 |