項目 | 嵌入式燈罩 |
實際外徑(英寸) | 4-5 / 16“ |
需要天花板開口(英寸) | 4-1/2 |
夾具類型 | 新建築 |
身高 | 8" |
外殼材質 | 鐵件 |
絕緣類型 | 非IC |
燈的類型 | R26,PAR16,A19,PAR20 |
總長: | 13 7機構/ 8“ |
Max.最高Wattage瓦數 | 60 |
燈數 | 1 |
建議的燈號 | 10J378 |
電壓 | 120 |
信號寬度 | 5 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.88 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 9405106010 |
原產地 | CN |