項目 | HID鎮流器套件 |
ANSI代碼 | M90 |
鎮流器家庭 | HID磁性 |
鎮流器類型 | 脈衝啟動 |
身高 | 2 13機構/ 16“ |
Hz | 60 |
輸入電壓 | 120 / 208 / 240 / 277 |
輸入瓦數 | 120 |
絕緣級別 | H |
燈的類型 | 金屬鹵化物 |
燈瓦 | 100 |
總長: | 3 15機構/ 16“ |
Min.最小Starting Temp.起始溫度 | -20度數F. |
燈數 | 1 |
120V工作電流 | 1.1 |
208V工作電流 | 0.7 |
240V工作電流 | 0.6 |
277V工作電流 | 0.5 |
熱保護 | 沒有 |
信號寬度 | 2 4機構/ 5“ |
船重(kg) | 2.84 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 20.57 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8504100000 |
原產地 | CN |
型號 | 總長: | ANSI代碼 | 鎮流器類型 | Min.最小Starting Temp.起始溫度 | 信號寬度 | 身高 | 輸入電壓 | 輸入瓦數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XUD6 | 3 15機構/ 16“ | M98 | 脈衝啟動 | -20度數F. | 2 4機構/ 5“ | 2 13機構/ 16“ | 120 / 208 / 240 / 277 | 85 | 新台幣5,270元 | |
1XUD8 | 3 15機構/ 16“ | M57 | 探測開始 | -20度數F. | 2 4機構/ 5“ | 2 13機構/ 16“ | 120 / 208 / 240 / 277 | 207 | 新台幣4,187元 | |
1XUD9 | 3 15機構/ 16“ | M57 | 探測開始 | -20度數F. | 3 7機構/ 10“ | 2 13機構/ 16“ | 120/208/240/277/480 | 205 | 新台幣5,227元 | |
1雪1 | 4.75“ | M58 | 探測開始 | -20度數F. | 3 1機構/ 10“ | 4.25“ | 120 / 208 / 240 / 277 | 295 | 新台幣1,460元 | |
1雪2 | 4.75“ | M58 | 探測開始 | -20度數F. | 3 1機構/ 10“ | 4.25“ | 120/208/240/277/480 | 289 | 新台幣6,325元 | |
1雪3 | 4.75“ | M59 | 探測開始 | -20度數F. | 3 1機構/ 10“ | 4.25“ | 120 / 208 / 240 / 277 | 458 | 新台幣1,826元 | |
1雪4 | 4.75“ | M59 | 探測開始 | -20度數F. | 3 1機構/ 10“ | 4.25“ | 120/208/240/277/480 | 440 | 新台幣6,046元 |