項目 | 微型白熾燈泡 |
平均壽命 | 200小時。 |
基本類型 | 軸向塑料(PG13) |
當前繪製 | 3610mA |
初始流明 | 1257 |
燈管直徑 | 0.43“ |
燈的形狀 | S3 1/4 |
燈的類型 | 微型T |
燈光顏色 | 重設 |
最高 總體長度 | 2.68“ |
總體燈形 | T |
主要應用 | 一般用途 |
貿易編號 | 885 |
電壓 | 12.8 |
瓦 | 50 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8539293050 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 瓦 | 平均壽命 | 基本類型 | 當前繪製 | 初始流明 | 燈管直徑 | 最高 總體長度 | 貿易編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2EKV8 | 37 | 1900小時。 | 直角預聚焦(PGJ13) | 2930mA | 754 | 0.4“ | 2.68“ | 862 | 新台幣306元 | ||
2EKW3 | 37 | 200小時。 | 軸向塑料(PG13) | 2930mA | 943 | 1" | 2.68“ | 893 | 新台幣329元 | ||
2FMU6 | 27 | 300小時。 | 軸向預聚焦 | 2100mA | 541 | - | 2.68“ | 880 | 新台幣328元 | ||
2FMU7 | 27 | 300小時。 | 直角預聚焦(PGJ13) | 2100mA | 541 | - | 2.68“ | 881 | 新台幣365元 | ||
2FMU8 | 50 | 200小時。 | 直角預聚焦(PGJ13) | 3910mA | 1257 | 0.43“ | 2.68“ | 886 | 新台幣413元 | ||
2FMU9 | 27 | 300小時。 | 直角預聚焦(PGJ13) | 2110mA | 541 | 0.43“ | 2.68“ | 889 | 新台幣426元 | ||
2FMV1 | 27 | 300小時。 | 軸向預聚焦 | 2100mA | 541 | - | 2.68“ | 890 | 新台幣358元 |