項目 | 微型白熾燈泡 |
平均壽命 | 10小時。 |
基本類型 | 單觸點微型法蘭 |
當前繪製 | 270mA |
初始流明 | 5 |
燈管直徑 | 0.44“ |
燈的形狀 | B3 1/2 |
燈的類型 | 微型B |
最高 總體長度 | 1.25“ |
總體燈形 | B |
主要應用 | 手電筒 |
貿易編號 | PR4 |
電壓 | 2.3 |
瓦 | 0.6 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 4.57 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 8539293060 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 平均壽命 | 貿易編號 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21U499 | 15小時。 | PR2 | 2 | 新台幣107元 |