項目 | 微型白熾燈泡 |
平均燈泡壽命 | 100小時。 |
平均壽命 | 100小時。 |
基本類型 | 雙觸點預聚焦(P15d) |
燈泡殼 | 玻璃 |
當前繪製 | 2750mA |
對於封閉式燈具 | 沒有 |
高輸出 | 沒有 |
室內/室外使用 | 室內只有 |
初始流明 | 289 |
燈的形狀 | S8 |
燈的類型 | 微型S |
流明 | 289 |
最高 總體長度 | 2" |
總體燈形 | S |
主要應用 | Medical |
貿易編號 | 1460 |
電壓 | 6.5 |
瓦 | 17.9 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 18.29 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 8539228040 |
原產地 | JP |