項目 | 微型白熾燈泡 |
平均壽命 | 1000小時。 |
基本類型 | 楔 |
當前繪製 | 10mA |
初始流明 | 20 |
燈管直徑 | 0.4“ |
燈的形狀 | S3 1/4 |
燈的類型 | 微型T |
最高 總體長度 | 1.06“ |
總體燈形 | T |
主要應用 | 飛機 |
貿易編號 | 400 |
電壓 | 28 |
瓦 | 2.8 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8539293060 |
原產地 | CN |
型號 | 貿易編號 | 平均壽命 | 基本類型 | 瓦 | 當前繪製 | 初始流明 | 燈管直徑 | 最高 總體長度 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21U555 | 313 | 500小時。 | 微型刺刀(BA9s) | 5 | - | - | - | 1.19“ | 1 | 新台幣71元 | |
21U568 | 400 | 1000小時。 | 玻璃楔W2.1 | 3 | - | - | - | 1.06“ | 1 | 新台幣57元 | |
21U628 | 1819 | 2500小時。 | 微型刺刀(BA9s) | 1 | - | - | - | 1.19“ | 1 | 新台幣54元 | |
21U629 | 1820 | 1000小時。 | 微型刺刀(BA9s) | 3 | - | - | - | 1.19“ | 1 | 新台幣67元 | |
21U633 | 1864 | 1500小時。 | 微型刺刀(BA9s) | 5 | - | - | - | 1.19“ | 1 | 新台幣56元 | |
21U635 | 1873 | 7000小時。 | 微型刺刀(BA9s) | 5.6 | - | - | - | 1.19“ | 1 | 新台幣98元 | |
2個FMB2 | 1843 | 3000小時。 | 微型刺刀(BA9s) | 0.6 | 220mA | 3 | 0.43“ | 1.19“ | 10 | 新台幣447元 |