項目 | 微型白熾燈泡 |
平均壽命 | 3000小時。 |
基本類型 | 微型螺絲(E10) |
當前繪製 | 250mA |
初始流明 | 11 |
燈管直徑 | 0.43“ |
燈的形狀 | S3 1/4 |
燈的類型 | 微型T |
最高 總體長度 | 1.19“ |
總體燈形 | T |
主要應用 | 廣播電台 |
貿易編號 | 46 |
電壓 | 6.3 |
瓦 | 1.6 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8539293060 |
原產地 | CN |
型號 | 貿易編號 | 平均壽命 | 基本類型 | 瓦 | 當前繪製 | 初始流明 | 燈管直徑 | 最高 總體長度 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21U517 | 44 | 3000小時。 | 微型刺刀(BA9s) | 1.6 | - | - | - | 1.19“ | 1 | 新台幣40元 | |
21U518 | 47 | 3000小時。 | 微型刺刀(BA9s) | 1 | - | - | - | 1.19“ | 1 | 新台幣41元 | |
21U634 | 1866 | 5000小時。 | 微型刺刀(BA9s) | 1.6 | - | - | - | 1.19“ | 1 | 新台幣59元 | |
2口蹄疫5 | 555 | 3000小時。 | S1 3/4 | 1.6 | 250mA | 11 | 0.4“ | 1.06“ | 10 | 新台幣234元 | |
2FMH9 | 1847 | 5000小時。 | 微型刺刀(BA9s) | 0.3 | 150mA | 4 | 0.43“ | 1.19“ | 10 | 新台幣329元 | |
2FML4 | 1866 | 5000小時。 | 微型刺刀(BA9s) | 1.6 | 250mA | 8 | 0.43“ | 1.19“ | 10 | 新台幣428元 | |
2FML7 | 47 | 3000小時。 | 微型刺刀(BA9s) | 1 | 150mA | 6 | 0.43“ | 1.19“ | 10 | 新台幣232元 |