項目 | 微型白熾燈泡 |
平均壽命 | 10小時。 |
基本類型 | 微型螺絲(E10) |
當前繪製 | 110mA |
初始流明 | 5 |
燈管直徑 | 0.43“ |
燈的形狀 | G3 1 / 2 |
燈的類型 | 微型G |
燈光顏色 | 重設 |
最高 總體長度 | 0.94“ |
總體燈形 | G |
主要應用 | 手電筒 |
貿易編號 | 233 |
電壓 | 2.3 |
瓦 | 0.6 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8539228060 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 燈的類型 | 平均燈泡壽命 | 平均壽命 | 流明 | 最高 總體長度 | 總體燈形 | 主要應用 | 貿易編號 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2EKX3 | 微型T | - | 200小時。 | - | 2.66“ | T | 一般用途 | H1-55 | 1 | 新台幣307元 | ||
2FLR5 | 微型S | 200小時。 | 200小時。 | 302 | 2" | S | 一般用途 | 1634 | 1 | 新台幣122元 | ||
2FLR6 | 微型G | 1000小時。 | 1000小時。 | 75 | 1.44“ | G | 一般用途 | 631 | 10 | 新台幣350元 | ||
2FMA1 | 微型T | - | 3000小時。 | - | 1.19“ | T | 指標 | 43 | 10 | 新台幣272元 | ||
2FMT1 | 微型G | - | 50小時。 | - | 0.94“ | G | 手電筒 | 131 | 10 | 新台幣277元 | ||
2FMT9 | 微型T | - | 6000小時。 | - | 0.63“ | T | 指標 | 338 | 10 | 新台幣605元 | ||
2FMW2 | 微型T | 250小時。 | 250小時。 | 42 | 1.19“ | T | 一般用途 | 1477 | 10 | 新台幣477元 |