項目 | 微型白熾燈泡 |
平均壽命 | 2500小時。 |
基本類型 | 小螺絲(E5) |
當前繪製 | 80mA |
初始流明 | 14 |
燈管直徑 | 0.22“ |
燈的形狀 | S1 3/4 |
燈的類型 | 微型T |
最高 總體長度 | 0.72“ |
總體燈形 | T |
主要應用 | 一般用途 |
貿易編號 | 373 |
電壓 | 14 |
瓦 | 1 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8539228060 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 瓦 | 平均壽命 | 基本類型 | 當前繪製 | 初始流明 | 最高 總體長度 | 主要應用 | 貿易編號 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21U516 | 1 | 2500小時。 | 玻璃楔W2.1 | - | - | 0.8“ | 車用電子應用 | 37 | 1 | 新台幣53元 | ||
21U523 | 1 | 15,000小時。 | 玻璃楔W2.1 | - | - | 0.8“ | 指標 | 73 | 2 | 新台幣80元 | ||
21U524 | 1 | 500小時。 | 玻璃楔W2.1 | - | - | 0.8“ | 車用電子應用 | 74 | 2 | 新台幣104元 | ||
21U559 | 1 | 1500小時。 | 單觸點小法蘭 | - | - | 0.63“ | 飛機 | 330 | 1 | 新台幣59元 | ||
21U563 | 1 | 15,000小時。 | 單觸點小法蘭 | - | - | 0.63“ | 指標 | 382 | 1 | 新台幣69元 | ||
21U565 | 1 | 15,000小時。 | 小型凹槽(S4S / 8) | - | - | 0.63“ | 指標 | 386 | 1 | 新台幣72元 | ||
2EKU8 | 2 | 100小時。 | 楔 | 150mA | 189 | 0.8“ | 一般用途 | 70 | 10 | 新台幣306元 |