項目 | 微型白熾燈泡 |
平均燈泡壽命 | 1200小時。 |
平均壽命 | 1200小時。 |
基本類型 | 直角預聚焦(HB3) |
燈泡殼 | 玻璃 |
對於封閉式燈具 | 沒有 |
高輸出 | 沒有 |
室內/室外使用 | 室內只有 |
初始流明 | 603 |
燈的形狀 | T4 |
燈的類型 | 微型T |
流明 | 603 |
最高 總體長度 | 2.17“ |
總體燈形 | T |
主要應用 | 一般用途 |
貿易編號 | 9140 |
電壓 | 12.8 |
瓦 | 43 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 8539228040 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 最高 總體長度 | 平均燈泡壽命 | 平均壽命 | 主要應用 | 貿易編號 | 瓦 | 基本類型 | 當前繪製 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2EKV7 | 2.5“ | 200小時。 | 200小時。 | 轉向信號前或後 | 795 | 56 | 單觸點刺刀(BA15s) | 3910mA | 新台幣444元 | ||
2FMY2 | 2.17“ | 150小時。 | 150小時。 | 一般用途 | 9005 | 65 | 直角(P20d) | - | 新台幣325元 | ||
2FMY3 | 2.17“ | 320小時。 | 320小時。 | 一般用途 | 9006 | 55 | 直角(P22d) | 4300mA | 新台幣308元 | ||
2FMY8 | 2.17“ | 800小時。 | 800小時。 | 一般用途 | 9055 | 55 | 直角預聚焦(HB3) | - | 新台幣411元 | ||
2FNA9 | 2.17“ | 320小時。 | 320小時。 | 一般用途 | 9005XS | 65 | 軸向塑料(PG13) | - | 新台幣429元 | ||
2FNB1 | 2.17“ | 320小時。 | 320小時。 | 一般用途 | 9006XS | 55 | 軸向塑料(PG13) | - | 新台幣392元 | ||
3EHN7 | 3.09“ | 500小時。 | 500小時。 | 一般用途 | 9005LL | 70 | 直角預聚焦(HB3) | 5420mA | 新台幣310元 |