項目 | 微型白熾燈泡 |
平均壽命 | 600小時。 |
基本類型 | PGJ19-2 |
當前繪製 | 4170mA |
初始流明 | 1350 |
燈的形狀 | T4 |
燈的類型 | 微型T |
燈光顏色 | 重設 |
最高 總體長度 | 2.63“ |
總體燈形 | T |
主要應用 | 一般用途 |
貿易編號 | H11-55 |
電壓 | 12 |
瓦 | 55 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 7.37 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8539228040 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 貿易編號 | 平均燈泡壽命 | 平均壽命 | 瓦 | 基本類型 | 當前繪製 | 初始流明 | 流明 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FMY5 | 9008 | - | 200 / 600小時 | 60/55 | P26.4T | 5070/4300毫安 | 21,369/13,827 | - | 新台幣1,138元 | ||
2FMZ1 | 9145 | 1000小時。 | 1000小時。 | 45 | 直角預聚焦(HB3) | - | 817 | 817 | 新台幣484元 | ||
2FNC7 | H11-55LL | - | 1000小時。 | 55 | PGJ19-2 | - | 1350 | - | 新台幣1,119元 | ||
2FND8 | H8-35 | 350小時。 | 350小時。 | 35 | PGJ19-1 | - | 730 | 730 | 新台幣719元 | ||
2FND9 | H9-65 | 200小時。 | 200小時。 | 65 | PGJ19-5 | - | 2000 | 2000 | 新台幣812元 | ||
2FNE1 | H9-65LL | 300小時。 | 500小時。 | 65 | PGJ19-5 | - | 2000 | 2000 | 新台幣709元 |