項目 | 微型LED燈泡 |
平均燈泡壽命 | 100,000小時。 |
平均壽命 | 100,000小時。 |
基本類型 | 燭台螺絲(E12) |
燈泡直徑 | 3機構/ 4“ |
燈泡殼 | 玻璃 |
當前繪製 | 0.03mA |
對於封閉式燈具 | 沒有 |
高輸出 | 沒有 |
室內/室外使用 | 室內只有 |
燈管直徑 | 0.75“ |
燈的形狀 | T6 |
燈的類型 | 微型T |
燈光顏色 | 湖水綠 |
總體燈形 | T |
主要應用 | 一般用途 |
替換 | Bulb 6S6/30V, 6S6/32V, 6S6/34V, 1224K |
貿易編號 | LM2030CS |
電壓 | 30 |
瓦 | 0.7 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 6.86 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 8539490080 |
原產地 | CN |