項目 | 標準系列熒光燈 |
環境溫度。 範圍 | 0至104度F |
壓載數量 | 1 |
鎮流器類型 | 電子產品 |
通道接頭 | 端板/通道連接器上的組合螺釘 |
通道寬度 | 9" |
夾具類型 | 通用標準系列 |
燈具功率 | 112 |
身高 | 4" |
房屋裝修 | 白色粉末塗料 |
隨附燈 | 沒有 |
燈泡數量 | 4 |
燈的類型 | F32T8 |
燈瓦 | 32 |
總長: | 96“ |
金屬量規 | 22 |
安裝 | 個別地,暫停 |
反射鏡類型 | 非開孔 |
電壓 | 120-277 |
信號寬度 | 10“ |
船重(kg) | 2.25 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 246.38 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 9405106020 |
原產地 | CN |