項目 | 低灣治具 |
環境溫度。 範圍 | 0度至104度F |
壓載數量 | 1 |
鎮流器類型 | 電子產品 |
燈具功率 | 64W |
身高 | 2.875“ |
房屋裝修 | 白色粉末塗料 |
燈泡數量 | 2 |
燈的類型 | F32T8 |
燈瓦 | 32W |
總長: | 48 37機構/ 64“ |
金屬量規 | 24 |
安裝 | 暫停 |
反射鏡類型 | 光圈 |
建議的燈號 | 21GR01 |
電壓 | 120到277 VAC |
信號寬度 | 5.625ft。 |
船重(kg) | 2.97 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 127 |
船寬(厘米) | 20.83 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 反射鏡類型 | 燈具功率 | 身高 | 建議的燈號 | 信號寬度 | 燈泡數量 | 燈的類型 | 燈瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35GW80 | 非開孔 | 128W | 2.875“ | 21GR01 | 8 21機構/ 32“ | 4 | F32T8 | 32W | 新台幣6,351元 | ||
35GW82 | 非開孔 | 64W | 2.875“ | 21GR01 | 5.625ft。 | 2 | F32T8 | 32W | 新台幣4,192元 | ||
35GW83 | 非開孔 | 128W | 2.875“ | 21GR01 | 5.625ft。 | 4 | F32T8 | 32W | 新台幣8,134元 | 詢價
| |
35GW87 | 非開孔 | 128W | 2.875“ | 21GR01 | 4 21機構/ 32“ | 4 | F32T8 | 32W | 新台幣10,789元 | 詢價
| |
35GW89 | 非開孔 | 17W | 3 9機構/ 64“ | 21GR04 | 2ft。 | 1 | F17T8 | 17W | 新台幣5,114元 | ||
35GW94 | 非開孔 | 17W | 3 9機構/ 64“ | 21GR04 | 2ft。 | 1 | F32T8 | 17W | 新台幣4,970元 |