項目 | 微型LED燈泡 |
平均壽命 | 30,000小時。 |
基本類型 | 楔 |
當前繪製 | 20mA |
燈管直徑 | 0.218“ |
燈的形狀 | S1 3/4 |
燈的類型 | 微型T |
燈光顏色 | 白色 |
總體燈形 | T |
主要應用 | 一般用途 |
貿易編號 | LT0524WB |
電壓 | 24 |
瓦 | 0.4 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 7.37 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8539490080 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 平均壽命 | 基本類型 | 當前繪製 | 燈光顏色 | 貿易編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3AFV5 | 30,000小時。 | 楔 | 20mA | 琥珀 | LT0524WB | 新台幣329元 | ||
3AFV6 | 30,000小時。 | 楔 | 20mA | 紅 | LT0524WB | 新台幣329元 | ||
3FRK6 | 50,000小時。 | 單觸點小法蘭 | 15至18mA | 白色 | LMF24 | 新台幣79元 | ||
3FRK7 | 50,000小時。 | 單觸點小法蘭 | 15至18mA | 紅 | LMF24 | 新台幣79元 | ||
3FRK8 | 50,000小時。 | 單觸點小法蘭 | 15至18mA | 琥珀 | LMF24 | 新台幣79元 | ||
3FRL3 | 50,000小時。 | 小型凹槽(S4S / 8) | 15至18mA | 白色 | LMG-24 | 新台幣79元 | ||
3FRL4 | 50,000小時。 | 小型凹槽(S4S / 8) | 15至18mA | 紅 | LMG-24 | 新台幣79元 |