項目 | 中型Floodlight |
深度 | 6.75“ |
燈具功率 | 150 |
身高 | 5" |
房屋裝修 | 青銅 |
外殼材質 | 壓鑄鋁 |
燈的類型 | 石英鹵素 |
配光 | 寬 |
安裝 | 1/2英寸NPT,壁掛式安裝,可調節安裝臂,帶有鋸齒狀齒,可將固定裝置鎖定在45度旋轉位置 |
插座類型 | 彈簧式刺刀底座,嵌入式 |
電壓 | 120V |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 1.35 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 14.99 |
船寬(厘米) | 13.21 |
HS代碼 | 9405406000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 深度 | 身高 | 燈的類型 | 安裝 | 插座類型 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3HNG2 | 7-1 / 16“ | 9.25“ | 金屬鹵化物 | 1/2英寸NPS旋轉接頭適合所有標準J-Box | Medium | 120 / 208 / 240 / 277V | 13.75“ | 新台幣9,995元 |